35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
磁気式センサ CMSシリーズ AirTAC磁気式センサ CMSシリーズAirTAC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類有接点(磁気式)RoHS指令(10物質対応)対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510) SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW510)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
フロースイッチ用ステンレスパドルセット azbil(旧:山武)フロースイッチ用ステンレスパドルセットazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から102日以内出荷
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301SMC
11,980税込13,178
1個
欠品中
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ SMCIF3 - パドル式フロースイッチSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT材質(接液部)金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(1) FPM流量設定範囲(L/min)(1) 20~1500CE-対応品(Q) CE対応
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550) SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW550)SMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
IFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520) SMCIFW5 - ダイヤフラム式フロースイッチ(IFW520)SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF323) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF323)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF321) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF321)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF320) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF320)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF313) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF313)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF311) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF311)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF310) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF310)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF303) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF303)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF301) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF301)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
IF3 - パドル式フロースイッチ(IF300) SMCIF3 - パドル式フロースイッチ(IF300)SMC
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60ねじの種類(N)NPT接続口径3/4
フロースイッチ azbil(旧:山武)フロースイッチazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ  (IFS-S00~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

機械式フロースイッチ/センサ