絞り込み
管接続口径
- 1/2
- 1/8(437)
- 1/4(1,245)
- 3/8(1,113)
- 3/4(353)
- 1(346)
- 1-1/4(68)
- 1-1/2(72)
- 2(79)
- 2-1/2(6)
- 32A(51)
- 40A(54)
- 50A(61)
- M5(22)
- Φ4(10)
- Φ6(18)
- Φ8(17)
- Φ10(28)
- Φ12(26)
- その他(29)
- 管接続口径をもっと見る
ブランド
- SMC(577)
- CKD(34)
- AirTAC(1)
定格電圧(V)
- AC24(63)
- AC48(28)
- AC100(212)
- AC110(164)
- AC115(1)
- AC120(8)
- AC200(176)
- AC220(130)
- AC230(78)
- AC240(53)
- AC400(1)
- DC12(77)
- DC24(294)
- DC48(3)
- DC100(6)
- DC110(1)
- その他(19)
ポート数
- 2(547)
- 3(3)
作動方式
- NC(通電時開)形(6)
- NO(通電時閉)形(2)
- パイロットキック式(6)
- パイロット式(6)
- 直動式(3)
ねじの種類
- G(87)
- NPT(73)
- NPTF(24)
- Rc(551)
G・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2
3/4(353)
1(346)
1-1/4(68)
1-1/2(72)
2(79)
50A(61)
管接続口径をもっと見る

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥6,171税込¥6,7881個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥8,805~税込¥9,686~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328税込¥14,6611個当日出荷から11日以内出荷ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥10,450~税込¥11,495~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24
SMC(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から37日以内出荷保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
ABPシリーズ エアブースタ
CKD(1件のレビュー)¥2,192~税込¥2,411~1個当日出荷から15日以内出荷電気を使用せずエアタンクとの組み合わせにより、空気圧のみで一時圧力の2倍相当(最高0.99MPa)までの増圧を可能にします。 工場内の必要な場所のみを高圧化することができ、トータルラインとして省エネ・省コストが実現できます。
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から32日以内出荷・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK
CKD(1件のレビュー)¥11,946~税込¥13,141~1台当日出荷から8日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)
CKD¥5,143~税込¥5,657~1台当日出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD235)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個11日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65タイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)ポート数2電源AC-H種材質(シール)FKM定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個13日以内出荷から21日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232P
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
...