絞り込み
ブランド
  • CKD
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC200(2)
  • DC6(2)
  • DC24(3)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(2)
  • 40A(2)
  • 50A(2)
  • 60A(1)
  • 65A(1)
  • 80A(2)
  • 100A(2)
ねじの種類
  • Rc(5)
作動方式
  • パイロット式(4)
ポート数
  • 2(2)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
2,205税込2,426
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品CKD
1,600税込1,760
1個
当日出荷から16日以内出荷
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
15,088税込16,597
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKDRSCシリーズ 乾電池式散水コントローラCKD(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
散水用電磁弁 CKD散水用電磁弁CKD
26,980税込29,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
雨センサー CKD雨センサーCKD
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
雨センサ RS-6形雨センサ(部品) CKD雨センサ RS-6形雨センサ(部品)CKD
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
雨センサRS-6形の補修用フェルトキットです。
用途メンテナンス用に本体RS-6構成部品【形番】フェルト(5枚)
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品CKD
800税込880
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2相当種別部品
ソーラー式散水コントローラ CKDソーラー式散水コントローラCKD
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台
自動散水制御機器