絞り込み
ブランド
- CKD
定格電圧(V)
- AC24(3)
- AC100(3)
- AC110(1)
- AC200(2)
- DC6(2)
- DC24(3)
管接続口径
- 1/2(1)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(4)
- 2-1/2(3)
- 3(2)
- 40A(2)
- 50A(2)
- 60A(1)
- 65A(1)
- 80A(2)
- 100A(2)
作動方式
- パイロット式(4)
ポート数
- 2(2)
ねじの種類
- Rc(5)
Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ
CKD(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
散水用電磁弁
CKD¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。種類電磁弁形状ストレート使用流体農業用水接続口径Rc3/4~2最高使用圧力(MPa)1使用圧力(MPa)0.03~1.0最高使用頻度(回/min)1電源(V)DC6流体温度(℃)5~60コイルハウジングラッチ形定格電圧(V)DC6ねじの種類Rc
雨センサー
CKD¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。仕様電源不要トラスコ品番376-8724幅(mm)138質量(kg)0.4高さ(mm)83.5雨量(mm)(作動)6
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁
CKD¥35,980~税込¥39,578~1台6日以内出荷から22日以内出荷金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
ソーラー式散水コントローラ
CKD¥199,800税込¥219,7801台当日出荷公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回トラスコ品番376-8767幅(mm)250質量(kg)9.5高さ(mm)380チャンネル数6接続台数電磁弁/6台