絞り込み
ブランド
サンエス・アイリスオーヤマ・アタックベース・TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)・NSP・STATUSUNI(ステータスユニ)・PROMOTE(プロモート)・リンクサス(Linxas)・S-HEAT(シンメン)・クロダルマ・CUC(中国産業)・DAISHIN(大進)・空調服・FIVES・DAYTONA(デイトナ)・ブレイン・クマガイ電工・さくら電子・VOLTHEAT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
253件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
  • 手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 +モバイルバッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
    用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)色グレー混率(%)ポリエステル100
  • 手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ)

    手洗い洗濯できる発熱ベスト40223 (ウェアのみ)

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1着
    9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。日本製の生地を採用し、味わいのあるウォッシャブル加工を施したシックなデザインのヒートベストです。ストレッチ性のある両脇のニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
    用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。セット内容発熱ベスト1着色グレー混率(%)ポリエステル100
  • 電熱半纏「ほかてん」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電熱半纏「ほかてん」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥8,190税込¥9,009
    1個
    翌々日出荷
    まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)67袖丈(cm)43着丈(cm)84.5温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。保証期間購入日より12ケ月モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約170身幅(cm)67寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
  • ワイルドヒートジャケット PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥29,900税込¥32,890
    1着
    翌々日出荷
    最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
    用途日常使いやアウトドアに種別ジャケット材質表地・裏地:ポリエステル機能発熱、ウォッシャブル表示LED強/赤、中/白、弱/青温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
  • ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA) PROMOTE(プロモート)

    ワイルドヒートジャケット用バッテリー(14400mA)

    PROMOTE(プロモート)
    ¥9,698税込¥10,668
    1着
    翌々日出荷
    ワイルドヒートジャケット専用バッテリー
    付属品Type-Cケーブル×1質量(g)300バッテリーLi-ionバッテリー(※ヒートジャケット専用QC3.0/12V対応)充電時間(時間)約6 (目安)バッテリー容量(mAh)約14400(3.63V52.27Wh/定格容量8700mAh5V)
  • カーボンベスト単体 サンエス

    カーボンベスト単体

    サンエス
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途は色々!毎日使える汎用電熱ベスト(バッテリー別売り)。左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節もOK。電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わるプレヒート機能搭載で低温やけどのリスク軽減。
    色ブラック混率(%)ポリエステル100
  • スピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー スピードヒート

    スピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー

    スピードヒート
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 が約3時間です。低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)。1か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。
    用途スピードヒート温熱ベスト専用バッテリー色黒質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×77×23バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2470
  • 速暖ヒートベストEX SET ホワイト リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX SET ホワイト

    リンクサス(Linxas)
    ¥24,900税込¥27,390
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX 服地 ホワイト

    リンクサス(Linxas)
    ¥12,900税込¥14,190
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX SET ブラック

    リンクサス(Linxas)
    ¥24,900税込¥27,390
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 速暖ヒートベストEX 服地 ブラック リンクサス(Linxas)

    速暖ヒートベストEX 服地 ブラック

    リンクサス(Linxas)
    ¥12,900税込¥14,190
    1着
    当日出荷
    肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
    用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
  • 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業)

    電熱レディース キルティングベスト

    CUC(中国産業)
    ¥3,990税込¥4,389
    1着
    5日以内出荷
    T/Cピケ生地の表情に特徴的なオニオンステッチを施したベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別キルティングベスト混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、女性用
  • 電熱レディース ボアフリースベスト CUC(中国産業)

    電熱レディース ボアフリースベスト

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ボアベスト混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量
  • 電熱インナーベスト CUC(中国産業)

    電熱インナーベスト

    CUC(中国産業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ベスト色N・ブラック混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100機能防寒、保温、発熱
  • 電熱インナーロングスリーブ CUC(中国産業)

    電熱インナーロングスリーブ

    CUC(中国産業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1着
    5日以内出荷
    秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)種別長袖ブルゾン色N・ブラック混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100機能防寒、保温、発熱
  • THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102 空調服

    THERMAL GEAR(R) 発熱防寒ベスト TG22102

    空調服
    ¥9,990税込¥10,989
    1着
    6日以内出荷
    空調服(R) ユーザー待望の発熱防寒ベスト「サーマルギア(R) 」 スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服(R) バッテリーが使える。BTSP1/BTUL1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節。 POINT3:洗濯機で丸洗い可能。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性。曲げても丸めても大丈夫。ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
    用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケットセット内容ベスト本体(収納内ポケット端子、ヒーター付き)※端子に「防水キャップ」が付いています。種別ベスト色グレー出力(W)(ヒーターユニット)8電源(V)(ヒーターユニット)7.2胸囲(cm)118混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間肩幅(cm)43着丈(cm)62機能発熱耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)強度絶縁強度:5000V(ヒーター部のみ)
  • カーボンベスト サンエス

    カーボンベスト

    サンエス
    ¥7,990税込¥8,789
    1着
    5日以内出荷
    カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
    種別ベスト色ブラックタイプヒートポイント:3ヶ所(背中2ヶ所、背裏)連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(強)約4、(中)約7、(弱)約9機能防寒・発熱ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更)素材ポリエステル
  • ぬくさに首ったけ ブルゾン SUNART

    ぬくさに首ったけ ブルゾン

    SUNART
    ¥20,900税込¥22,990
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。 首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。 ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。 両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。 信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。 バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。 胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。 スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。 薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください) 大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。 バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。 専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑) 専用充電アダプターは100V~240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要) 夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。 コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。
    付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付)種別長袖ブルゾン色ブラック質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5機能発熱・防寒時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間)バッテリー容量(Ah)2.6素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル
  • きるとホットベスト コンプリートセット リンクサス(Linxas)

    きるとホットベスト コンプリートセット

    リンクサス(Linxas)
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    翌々日出荷
    内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト! 【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】 バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
    用途インナーベストに・アウターとしても種別ベスト色ブラック混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100機能発熱・防寒
  • Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット NSP

    Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット

    NSP
    ¥23,900税込¥26,290
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
    用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS)種別ベスト色ブラック機能発熱・防寒素材フリース
  • ラバー発熱体(背中大1+腹部小2) NSP

    ラバー発熱体(背中大1+腹部小2)

    NSP
    ¥5,990税込¥6,589
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
    適合本体NC-5141適合バッテリーNZ-LIB
  • ラバー発熱体(背中大1+腹部小1) NSP

    ラバー発熱体(背中大1+腹部小1)

    NSP
    ¥4,890税込¥5,379
    1セット
    3日以内出荷
    最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準 炭素を練り込んだラバー発熱体により、全体がむらなく発熱 電源を入れて、約10秒で発熱します
    適合本体NC-5141・5042適合バッテリーNZ-LIB・BTSP1・LIBT1
  • Nヒートベスト服本体 NSP

    Nヒートベスト服本体

    NSP
    ¥4,990税込¥5,489
    1着
    3日以内出荷
    首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
    用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。種別ベスト色ブラック機能発熱・防寒素材フリース
  • 電熱長袖インナー DiVaiZ

    電熱長袖インナー

    DiVaiZ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1着
    当日出荷
    オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
    用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツ色ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
  • ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ OWLTECH(オウルテック)

    ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Mサイズ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    4日以内出荷
    アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
    種別ベスト色ブラックサイズM消費電力(W)7混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7機能発熱/防寒設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)保証期間1年間コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート動作温度範囲(℃)0~45
  • ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Sサイズ OWLTECH(オウルテック)

    ebiブランド 丸洗い洗濯可能 薄いのに暖かい ヒーティングベスト Sサイズ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    4日以内出荷
    アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
    種別ベスト色ブラックサイズS消費電力(W)7混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7機能発熱/防寒設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載)保証期間1年間コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート動作温度範囲(℃)0~45
  • 電熱ヒーター クロダルマ

    電熱ヒーター

    クロダルマ
    ¥2,090税込¥2,299
    1個
    4日以内出荷
    ハンガーループ(衿吊り)に付属のベルトを装備し、内ポケットにバッテリーを入れて使用可能。 作業環境に応じて4段階の温度調節が可能な電熱シート。
    セット内容電熱ヒーターシート1セット、付属ベルト1セット、取扱説明書質量(g)約50寸法(幅W×高さH)(mm)120×310連続使用時間(時間)1+10(15V)※、12(12V)、17(10V)、27(8V)※15V(1時間)+12V(10時間)レンジ【温度レンジ(設定温度)】15V/63℃、12V/54℃、10V/48℃、8V/42℃動作温度範囲(℃)42~63(加熱保護65)
  • インナーベスト(ヒーター仕様) クロダルマ

    インナーベスト(ヒーター仕様)

    クロダルマ
    ¥3,790税込¥4,169
    1着
    4日以内出荷
    ヒーターシートを装備できる防寒インナーベスト。 ビジネスやアウトドア、ワークシーンなど様々なシーンで対応できます。
    種別ベスト混率(%)【表】ポリエステル100(タスラン)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)、【中綿】ポリエステル100機能保温・抗菌
  • 紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    紺色フリース発熱ベスト+モバイルバッテリー10,000mAhセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性を高めたシックなデザインの発熱ベストになります。保温性の高いフリース素材を採用することで、見た目にもカジュアルな着心地を実現。両脇は伸縮性に富んでおり、動作に合わせフィット感を向上させ熱を逃がさない構造です。
    用途男女兼用ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト)です。セット内容発熱ベスト、USBモバイルバッテリー種別ベスト色ネイビー混率(%)ポリエステル100連続使用時間(時間)強(赤色):約3.5/約55℃、中(青色):約4.5/約45℃、弱(緑色):約6/約40℃機能発熱バッテリー5V/2.1A(入出力) ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)10000
  • ボルトヒートボアベスト VOLTHEAT

    ボルトヒートボアベスト

    VOLTHEAT(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1着
    当日出荷
    GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 クールなブラックグリッド配色デザイン。
    用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
  • ボルトヒート防風ベスト VOLTHEAT

    ボルトヒート防風ベスト

    VOLTHEAT(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1着
    当日出荷
    GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 好みで選べる衿2WAY仕様。 大容量の両胸スクエアポケット。 ウエストアジャスター。 袖ぐりストレッチテープ。
    用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース種別ベスト連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
  • ヒートオーバーフット【バッテリーセット】 アタックベース

    ヒートオーバーフット【バッテリーセット】

    アタックベース
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    3日以内出荷
    指先周り熱線配置。55℃の温度で5時間稼働。靴下の上から着用してください。
    用途作業着色ブラック混率(%)綿78・ポリ18・PU 4 底面パイル素材機能発熱バッテリー電圧(V)7.4丈(cm)28バッテリー容量(mAh)3000
  • Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】 アタックベース

    Wスイッチヒートインサレーションジャケット【単品】

    アタックベース
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
    用途作業着種別ジャケット機能防寒
  • 56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL SIGNET(シグネット)

    56283 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケットLL

    SIGNET(シグネット)
    ¥21,900税込¥24,090
    1着
    翌日出荷
    モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
    用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズLL(180)質量(g)950(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)122本体質量(g)750入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)49袖丈(cm)76着丈(cm)75機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)178-182入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
  • 56282 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット L SIGNET(シグネット)

    56282 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット L

    SIGNET(シグネット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1着
    翌日出荷
    モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
    用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズL(175)質量(g)940(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)118本体質量(g)740入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)48袖丈(cm)76着丈(cm)73機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)173-177入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
  • 56281 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット M SIGNET(シグネット)

    56281 USB STYLE J-WARMERウルトラヒートジャケット M

    SIGNET(シグネット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌日出荷
    モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
    用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。仕様ヒート箇所:1種別ジャケット色ブラックサイズM(170)質量(g)930(パッケージ込み)消費電力(W)10胸囲(cm)114本体質量(g)730入力電圧(V)5入力ポート:USB Type-A肩幅(cm)47袖丈(cm)75着丈(cm)71機能発熱温度調節4段階適応身長(cm)168-172入力電流(A)2使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1)待機電力(W)0.7
  • ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ)

    ヒートジャケット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥29,900~税込¥32,890~
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
    用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
  • FIVES ヒーターベスト用 パットヒーター FIVES

    FIVES ヒーターベスト用 パットヒーター

    FIVES
    ¥3,590税込¥3,949
    1枚
    5日以内出荷
    別売の「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用パットヒーター
    用途ヒーターウエアー用パットヒーター寸法(cm)14×29使用時間(時間)8V使用時:4、6V使用時:15
  • FIVES ヒーターベスト用 バッテリー FIVES

    FIVES ヒーターベスト用 バッテリー

    FIVES
    ¥5,990税込¥6,589
    1枚
    当日出荷
    別売の「ヒーターベスト(フード付き)」「ベスト/ブルゾン(PATヒーター取付可能分)」用バッテリー
    用途ヒーターウエアー用バッテリー出力電圧(V)8充電可能回数500
  • FIVES ヒーターベストフード付き FIVES

    FIVES ヒーターベストフード付き

    FIVES
    ¥7,990税込¥8,789
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに種別ベスト混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能発熱

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

ヒートジャケット・ベスト