絞り込み
対応機種
- AQUOS R11
- AQUOS R8 pro(2)
- AQUOS R9(1)
- AQUOS R9 pro(6)
- AQUOS R10(4)
- AQUOS R compact(1)
- AQUOS sense3(1)
- AQUOS sense3 basic(1)
- AQUOS sense4(3)
- AQUOS sense5G(2)
- AQUOS sense6(7)
- AQUOS sense7(6)
- AQUOS sense8(6)
- AQUOS sense9(37)
- AQUOS sense10(23)
- AQUOS wish(6)
- AQUOS wish2(5)
- AQUOS wish3(9)
- AQUOS wish4(7)
- AQUOS wish5(25)
- 対応機種をもっと見る
材質
- ソフトケース(3)
- ハイブリッドケース(3)
- ハードケース(2)
- レザーケース(2)
色
クリア(6)
グレー(1)
ブラック(3)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ブランド
- エレコム(6)
- LEPLUS NEXT(4)
「対応機種」から絞り込む
AQUOS R11
AQUOS sense6(7)
AQUOS sense7(6)
AQUOS sense8(6)
AQUOS sense9(37)
AQUOS sense10(23)
AQUOS wish(6)
AQUOS wish3(9)
AQUOS wish4(7)
AQUOS wish5(25)
対応機種をもっと見る

AQUOS R11 (SH-51G) ケース 手帳型 カバー マグネット フラップ 衝撃吸収 スタンド機能付 極限保護
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。便利な機能を搭載した、柔らかな風合いの手帳型ケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが3つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 (SH-51G) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 極限保護
エレコム¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、ソフトケースです。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケースの内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 (SH-51G) ケース 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 極限保護 ULTRASLIM
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。端末装着部分には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy 極限保護
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面カメラを下向きに置いた際、周囲のTPUが先に接地することで、がたつきを軽減できる設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、PVC、亜鉛合金色ブラック対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 極限保護
エレコム¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途あらゆる部位を徹底的にカバーする極限保護設計。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース周囲の内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリア対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 (SH-51G) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着対応 極限保護
エレコム¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズに、あらゆる部位を徹底的にカバーする、極限保護設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。周囲には強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース周囲の内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラレンズ周りまで覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石色ホワイト対応機種AQUOS R11(SH-51G)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)本体:25 パッケージ込70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)本体:25 パッケージ込:70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース クリア 軽量 ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載材質PC色クリア質量(g)本体:17 パッケージ:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース 「UTILO Hard」 クリア 軽量 ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載材質PC色クリア質量(g)本体:17 パッケージ込:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)