絞り込み
ブランド
  • ゼンスイ
  • マリンテック(23)
  • ダイトウブク(16)
  • タカラ工業(5)
  • いぶきエアストーン(3)
  • 三卯養魚場(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • アズワン(1)
  • 新光化成(1)
  • ダイライト(1)
  • 中部海洋開発(1)
  • 貝沼産業(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水槽用LEDライト ゼンスイ

    水槽用LEDライト

    ゼンスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。タイマー使用時は30分かけてゆっくり点灯・消灯で生体に優しい。
    用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水セット内容本体(コントロールユニット付属)×1、専用リモコン×1、専用アダプター×1、サクションカップ×2、マジックテープ×1寸法(mm)(幅×Φ)530×26電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)550定格消費電力(W)10.5全光束(Lm)900色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
  • 水槽用LEDライト ゼンスイ

    水槽用LEDライト

    ゼンスイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    色で楽しむだけではなく、水草の育成も考えた光を搭載。生体が綺麗に映える光 簡単操作の水槽用LEDライト。単色使用や色を組み合わせての使用も可能。実用的な5色はリモコンのワンタッチボタンで簡単点灯。操作が簡単だからみんなで楽しめる。
    用途観賞魚水槽用照明。アロワナ水槽、活魚水槽にもおすすめ。省エネ/LED照明/LEDランプ/LEDライト/ランプ/ライト/照明/インテリア水槽/観賞魚/熱帯魚/水槽/飼育槽/金魚鉢/アクアリウム/アクアリューム/アクア用品/テラリウム/アクアテラリウム/魚/水生生物/飼育/育成灯/水槽用照明/LEDライト/調光/調色/鑑賞魚/熱帯魚/活魚/水草/サンゴ/アクアリウム/アクセサリー/防水電源AC100V(50/60Hz)色温度(K)6500LED色レッド、グリーン、ブルー、ホワイト15000K、ホワイト4000Kモードワンタッチカラーモード:クリアホワイト、ブランツホワイト、クリアブルー、ビューティーブルー、ALL MAXタイマーシンプル:点灯時間/6時間/8時間/10時間/12時間調光方式10段階演色指数(Ra)93防水IP68
  • 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ

    海水・淡水兼用 水槽用クーラー

    ゼンスイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
    用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。色ブラック電源AC100V(50/60Hz)機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内温度設定範囲(℃)0~60
  • UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイ

    UVバズーカ専用 交換UVランプセット

    ゼンスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
    用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
養殖資材/機器