絞り込み
ブランド
商品タイプ
インク色数
1色・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿サイズから絞り込む
  • オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    オートブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
    仕様【刃出し量(mm)】0.1~1対応機種CAMEO4シリーズ、CAMEO5シリーズ、CAMEO PRO MK II、Portrait3、Portrait4、CURIO2材質(刃)超硬刃調整方式刃出量:自動調整
  • カッティング用台紙 弱粘着 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力粘着面(mm)305×305
  • 超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth) セイコー(SEIKO)

    超小型モバイルプリンタMP-B20(USB/Bluetooth)

    セイコー(SEIKO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
    仕様切断方式:ティアバーセット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙ブラック質量(g)180文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字規格FCC、CE、VCCI方式感熱ラインドット方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)インターフェースUSB/BluetoothバッテリーLi-ion充電池バッファメモリ4KB文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0印字速度80mm/secバーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 DatabarコマンドESC/POS準拠使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40アズワン品番64-8872-86耐摩耗性50km色数1動作温度範囲(℃)-10~50商品タイププリンター落下耐久(m)1.5対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK印字幅(mm)48文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度8ドット構成384
  • 転写シート グラフテック(GRAPHTEC)

    転写シート

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
  • クラフトブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個(2本)
    当日出荷
    厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー3対応機種CAMEO4/材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • カッティング用台紙 12inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 12inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)325×344対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×305
  • SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4 シルエットジャパン

    SILH-PORTRAIT-4-J シルエットポートレート4

    シルエットジャパン
    28,891税込31,780
    1台
    9日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:2寸法(mm)動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)質量(kg)2ホワイト消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×163×124機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:1本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter DC24 V (1.25A)最大速度(mm/sec)100
  • カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 24inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
    寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
  • インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI

    インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

    BENTSAI
    19,980税込21,978
    1個(42mL)
    当日出荷
    BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。型番メーカー:64040311対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用インク色プリント方式サーマル方式RoHS指令(10物質対応)対応色数1色商品タイププリンター
  • ベルトユニット 【MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用】 沖データ(OKI)

    ベルトユニット 【MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用】

    沖データ(OKI)
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    約80000枚(A4ヨコ送り片面で1度に3枚ずつ印刷した場合)
  • カッティング用台紙 弱粘着 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デリケートなメディアの固定に最適な弱粘着タイプ台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)203×305
  • ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ペンアダプター CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
    セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
  • カッティングフィルム マット グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム マット

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つや消しタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • ハンディプリンターDual Jet用速乾性インク(黒)42ml Dual Jet

    ハンディプリンターDual Jet用速乾性インク(黒)42ml

    Dual Jet
    20,980税込23,078
    1本(42cc)
    欠品中
    Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
    用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
  • インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー

    インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm)

    ユニオンケミカー
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。 インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。 速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。 日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。 本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。 OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー本体質量(g)700プリント方式インクジェットRoHS指令(10物質対応)対応商品タイププリンター印字幅(mm)最大12.7
  • マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    マニュアルブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。約2mm までの刃出し量の調整ができ、薄いものから厚みのあるメディアまで、さまざまなメディアをカットするときに最適です。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
  • インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク WOCCS WTC-TSF01 黒 (WHP-SA2専用)

    ユニオンケミカー
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WTC-TSF01」はWHP-SA2用の速乾黒インクです。 速乾で高密着インクです。 インクが吐出するノズルが乾燥しにくいので運用もしやすいです。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64008221個装箱入インク色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 弱粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
    仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
  • SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2 シルエットジャパン

    SILH-CURIO-2-J シルエットキュリオ2

    シルエットジャパン
    70,618税込77,680
    1台
    7日以内出荷
    厚さ(mm)最大メディア:20、カット可能:3寸法(mm)カッティング範囲:305×305質量(kg)10.8消費電力(W)23対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×504.5×238.6機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)定格電源AC Adapter 24 VDC (2A)最大速度(mm/sec)100
  • クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)

    クラフトブレード 2mm CAMEO4/Portrait3用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    約2mm までの刃出し量の調整が可能で、主に厚みのあるメディアや、硬めのメディアをカットするときに最適です。2 本セットでの販売となります。
    寸法(mm)刃出し量:0.1ー2対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)ステンレス鋼調整方式刃出量:手動
  • カッターブレード Canon

    カッターブレード

    Canon
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    TMシリーズ/TAシリーズ用、取替え用カッターブレード。ユーザー交換可能です。
    対応機種TMシリーズ、TAシリーズ
  • SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-BLK-J シルエットカメオ5 アルファ

    シルエットジャパン
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2マットブラック消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン

    シルエットカメオ プロ マーク2

    シルエットジャパン
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    24インチ対応・新機能搭載。創作の幅を広げる。シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
    仕様●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本質量(kg)(約)9.0消費電力(W)27適合規格VCCI Class B対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約876×195×170インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth保証期間1年使用環境温度(℃)10~35カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)使用環境湿度(%)35~75 R.H. (結露なきこと)精度保証温度(℃)16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
  • 80mm幅感熱ロール紙 10ロール入り 80×80×12mm 三菱製紙

    80mm幅感熱ロール紙 10ロール入り 80×80×12mm

    三菱製紙
    3,798税込4,178
    1セット(10ロール)
    4日以内出荷
    国産の汎用レシート用ロール紙です。80mm幅・80mm径対応のレシートプリンターに対応します。
    仕様●サイズ幅80×外径80×内径12mm●紙厚:75μm●長さ:約63m●用紙種別:感熱紙●白/黒 印字●入数:1セット(10ロール入)アズワン品番67-6664-91
  • カッティング用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 8inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    本体に標準付属されているスタンダードタイプの台紙です。
    寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力標準粘着面(mm)203×305
  • SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス シルエットジャパン

    SILH-CAMEO-5A-PLUS-J シルエットカメオ5 アルファ プラス

    シルエットジャパン
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    シルエットカメオ5アルファプラスは、ご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カメオ5よりも大きなサイズの素材に対応しています。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。
    付属品15inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.73消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:371×381(台紙あり)、371×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.0×176.4×124.2機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)
  • MP-B20用オプション品 セイコーインスツル

    MP-B20用オプション品

    セイコーインスツル
    7,098税込7,808
    1個
    9日以内出荷
    MP-B20用 バッテリーパック
    仕様MP-B20用 バッテリーパックアズワン品番64-8872-88
  • インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAI

    インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm)

    BENTSAI
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    ・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジその他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨)付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン本体質量(g)420印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等解像度【印字】最大300dpiOSLinux言語表示日本語、英語、中国語連続動作時間16時間RoHS指令(10物質対応)対応印字幅(mm)最大25.4
  • インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用) ユニオンケミカー

    インクジェットインク BENTSAI EB22BL 黒 (BT-HH6210B/B35/B45専用)

    ユニオンケミカー
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    BT-HH6210B/B35/B45用 速乾黒インク
    用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能仕様メーカー型番:64040111RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイロンプリントシート スムース グラフテック(GRAPHTEC)

    アイロンプリントシート スムース

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    マットで伸縮性のあるアイロンプリントシートです。
    寸法(mm)229×914対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可
  • カッティングフィルム マット シルエットジャパン

    カッティングフィルム マット

    シルエットジャパン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外
  • カッティングフィルム グロス グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティングフィルム グロス

    グラフテック(GRAPHTEC)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    つやありタイプのカッティングフィルム。
    対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4寸法(mm×m)305×1.8印刷不可使用場所屋内外
  • カッティング用台紙 強粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)

    カッティング用台紙 強粘着 15inch

    グラフテック(GRAPHTEC)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
    対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
  • ロータリーブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    ロータリーブレード CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
    寸法(mm)刃出し量:1対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • パンチングツール CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)

    パンチングツール CAMEO4用

    グラフテック(GRAPHTEC)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
    寸法(mm)刃出し量:0.8対応機種CAMEO4/材質(刃)炭化タングステン調整方式刃出量:固定
  • カッターブレード Canon

    カッターブレード

    Canon
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PRO-2000/4000/4000S/6000SなどPROシリーズ・TXシリーズ用、取替え用カッターブレード。ユーザー交換可能です。
    対応機種PROシリーズ(PRO-1000を除く)、TXシリーズ

プリンター』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディプリンター/その他