絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
インターフェイス
  • Serial ATA
  • PCI Express(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.com

    SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンにも対応(下位互換)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降、LTSカーネルのみ)対応。分岐設定やビルトインRAIDを必要とせず、マザーボードとの互換性を確保。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
ハードボード特集
おすすめ人気ランキング
SATAボード