FA現場のお役立ち情報
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量(L/min(ANR))」から絞り込む
  • チューブドライヤFDHシリーズ コガネイ

    チューブドライヤFDHシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
  • 膜式エアドライヤ コガネイ

    膜式エアドライヤ

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷
    【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
  • ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインメンブレンドライヤ 前田シェルサービス

    インラインメンブレンドライヤ

    前田シェルサービス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで取り付けも簡単です。 ドレン発生がない中空糸膜式ドライヤです。 電池不要です。
    用途精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気・窒素
  • L-100型ドライヤー 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー

    前田シェルサービス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
    付属品交換カートリッジ予備2個付トラスコ品番838-7366長さ(mm)120質量(g)65使用圧力(MPa)0.97接続口径(Rc)1/4ドレン排出手動最大流量(L/min)(ANR)300アズワン品番64-7674-32
  • L-100型ドライヤー交換カートリッジ 前田シェルサービス

    L-100型ドライヤー交換カートリッジ

    前田シェルサービス
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(3本)
    当日出荷
    L-100型ドライヤー用交換カートリッジです。
    トラスコ品番838-7367アズワン品番64-7674-30
  • ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))40使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状金属製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL Q-FITドライヤ ParkerTAIYO

    FRL Q-FITドライヤ

    ParkerTAIYO
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    種別モジュラー形エアドライヤ
  • エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ コガネイ

    エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28
  • ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    11日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))40使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))300使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアドライヤー