絞り込み
対応OS
  • Windows
  • Linux(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • アイホン(1)
  • コネクト(1)
  • 電脳組(1)
  • ラインアイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応OS」から絞り込む
Linux(1)
Windows
  • BASIC/98 Ver.5 電脳組

    BASIC/98 Ver.5

    電脳組
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    N88-BASICやBASIC/98 DOS版シリーズのプログラミング資産と操作感を、Windows上に継承するためのソフトウェア。伝統的な手続型のプログラミングスタイルを踏襲しつつ、32ビット環境にスムースに移行できる。Ver.4からの移行も可能。C言語並の本格的構造化、モジュラープログラミングといった言語仕様に、わかりやすい日本語エラーメッセージや自動構文検査等の開発支援機能を装備。Ver.5では、BASIC/98のウインドウ(BASICコンソール)を1.5倍、2倍、全画面の3段階の拡大表示が可能になったほか、プログラムの実行速度がBASIC/98 Ver.4に比べて改善されている。ナショナルインスツルメンツ社製GP-IBインターフェースに対応し、複雑なDLLモジュールの関数を呼び出すことなくN88-BASICの命令ほぼそのままでGP-IB制御や、INP関数とOUT命令によるI/Oポート制御も可能になった。
    対応OSWindows95/98/NT4.0/Me/2000/Xp対応機種IBM PC/ATCompatiメモリー12MB以上ディスク5MB未満
  • パソコン用IXインターホンアプリ アイホン

    パソコン用IXインターホンアプリ

    アイホン
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調青プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)
  • ネットワーク管理ソフトウェア BUFFALO(バッファロー)

    ネットワーク管理ソフトウェア

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。 また、従来の管理機器台数に応じてご購入頂いておりました保守パックを購入することなくご利用頂けます。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(管理台数 1000台以下)、2GB以上(管理台数 3000台以下)ディスク200MB以上使用CPUCore 2 Duo以上(管理台数 1000台以下)、Core i5以上(管理台数 3000台以下)アズワン品番64-3801-54
  • Zend Server 9 Small Business Edition コネクト

    Zend Server 9 Small Business Edition

    コネクト
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    Webシステム構築用スクリプト言語PHPのアプリケーションサーバ。運用監視機能をはじめとして様々な面で、補完/強化/拡張されたPHP実行環境を提供します。「PHP 7」を採用しており、約2 倍の高速化を達成しています。勿論、PHP ソースコードに一切の変更なしに各種の機能が享受できます。Zend Server SBE(Small Business Edition)は、PHPアプリケーションサーバとして最小限の機能に絞ったコスト優先のエディションです。運用監視にフォーカスしたシングルサーバ構成向けのエディションです。
    対応OSWindows x86 and x86-64:Windows Server 2012 R2、Windows 10/7(with Service Pack 1)、Linux x86-64:RHEL 7.x (Oracle Enterprise Linuxを含みます)、CentOS 7.x ※32bit OSはサポート対象外です。対応機種IBM PC/AT互換機
  • PCリンクソフト ラインアイ

    PCリンクソフト

    ラインアイ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    プロトコルアナライザーをパソコンからリモートコントロールして、アナライザーの測定データをパソコン上で活用できるWindows版のパソコンソフト。
    対応OSWindows
インターネット/通信ソフト