絞り込み
対応OS
- Windows
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- アイホン(1)
「対応OS」から絞り込む
Windows

無線LANシステム集中管理ソフトウェア
BUFFALO(バッファロー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷アクセスポイントを簡単に集中管理できるソフトウェア。Wi-Fi環境を1台のパソコンから一括で把握できます。本商品は従来商品より高速に一覧表示が可能、稼働状態や設定情報など各種情報を一目で把握でき、その画面から設定変更も可能です。メニューは用途別に用意されており操作も簡単です。アクセスポイントやネットワーク機器を表示する「ネットワークマップ機能」にも対応しているので、ネットワーク構成を簡単に把握できます。 また、管理機器を最大5台までサポートする、バンドル版保守パックが付属しています。電話およびメールによる技術サポート、アップデートプログラムの提供サポートを購入日より1年間ご利用いただけます。対応OSWindows 10/8.1/8/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(管理台数 1000台以下)、2GB以上(管理台数 3000台以下)ディスク200MB以上使用CPUCore 2 Duo以上(管理台数 1000台以下)、Core i5以上(管理台数 3000台以下)アズワン品番64-3801-53
パソコン用IXインターホンアプリ
アイホン¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷仕様●IXシステム専用●アドレス帳登録数:499端末(システム最大9998端末)●制約事項:認証用USBキー装着必須、ネットワーク環境により遅延が発生する場合あり●暗号化方式:TLS1.2(メールはCRAM-MD5)種別認証用USBキー/アプリケーション材質ポリカーボネート(USBキー)寸法(mm)137×137×24.8質量(g)約6タイプPC用インターホンアプリケーション対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 各Edition機能呼出・通話、モニタリング、録画録音、転送、ページング、マップ表示、IP-PBX連携インターフェースUSB1.1/USB2.0/USB3.0(互換)メモリー必要メモリ:4GB以上使用周囲温度(℃)0~70(USBキー)保存温湿度範囲-10~+80℃、20~80%消費電力(mW)250以下(USBキー)コネクタUSBタイプA色調青プロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS対応解像度1024×768以上必要対応コーデック【映像】H.264/AVC/Motion-JPEG、【音声】G.711(μ-law,A-law)/G.722対象CPU形式32bit(x86)または64bit(x64)