絞り込み
管接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 5A(1)
- M5(2)
- M6(3)
- Φ2(1)
- その他(1)
ブランド
- CKD(8)
- SMC(1)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(2)
- DC12(6)
- DC24(9)
ポート数
- 2
- 3(7)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- NO(通電時閉)形(2)
- 直動式(4)
ねじの種類
- M(3)
- Rc(4)
M・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(4)
3/8(3)
1/2(1)
5A(1)
M5(2)
M6(3)
Φ2(1)
その他(1)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ
CKD¥6,380~税込¥7,018~1台9日以内出荷欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁
CKD¥12,925~税込¥14,218~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ作動方式直動式