絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 2402
- 1(1)
- 10(1)
- 100(1)
- 150(5)
- 300(3)
- 574(2)
- 688(2)
- 867(3)
- 1000(5)
- 1147(1)
- 1200(1)
- 1201(3)
- 1376(1)
- 1867(1)
- 2401(2)
- 2882(2)
- 3000(2)
- 4803(2)
- 4804(2)
- 10000(4)
- 伝送速度(Mbps)をもっと見る
ブランド
- NECプラットフォームズ(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
- 6(1)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
150(5)
300(3)
867(3)
1000(5)
1201(3)
2882(2)
3000(2)
4803(2)
4804(2)
10000(4)
伝送速度(Mbps)をもっと見る

Aterm WX5400T6
NECプラットフォームズ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
無線ルーター の新着商品
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140テルトニカ・ネットワークス税込¥14,278¥12,980