絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3bz(1)
  • IEEE802.3i(1)
  • IEEE802.3u(1)
  • その他(1)
伝送速度(Mbps)
  • 1024(1)
  • 2500(1)
周波数(GHz)
  • 2.4
  • 5(5)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ

    ダイヤトレンド
    ¥98,900税込¥108,790
    1台
    欠品中
    IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
    セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
  • 〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    8日以内出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 RoHS基準値準拠
    質量(kg)約1.3取付マストマウント方式 仰角可変±20°外形寸法(mm)750×38コネクタ形状N-P型同軸コネクタ準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナアズワン品番64-3801-38指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
  • DAP-A2W6専用オプションアンテナ・同軸ケーブル ダイヤトレンド

    DAP-A2W6専用オプションアンテナ・同軸ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃
    周波数帯域(MHz)2400~2500/5150~5850RoHS指令(10物質対応)対応
  • FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)

    CONTEC(コンテック)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
    伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

産業用 無線lan特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN関連品