絞り込み
最大延長(m)
- 600
- 20(2)
- 60(2)
- 100(14)
- 150(4)
- 200(2)
- 300(2)
- 20000(1)
- 30000(3)
ブランド
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大延長(m)」から絞り込む
20(2)
60(2)
100(14)
150(4)
200(2)
300(2)
600
20000(1)
30000(3)

KVM延長器
ATEN¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度OSOS非依存入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980