曜日別特売

KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/CATx/4K)

KVMエクステンダーキット(HDMI/USB/CATx/4K) - ブラックボックス

簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長
最大 3840×2160 @30Hz の HDMI ビデオ解像度
トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート
スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ
ローカルビデオ出力対応
スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート
1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)
EDID パススルーをサポート
保証: センドバック無償2年
モニタ側の映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください)

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特になし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759071KVXLCH-100
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする