絞り込み
呼び径
- 40A(5)
- 50A(4)
- 65A(5)
長さ(m)
- 10(5)
- 15(5)
- 18(5)
- 20(5)
- 25(4)
ブランド
- 報商製作所
- 初田製作所(7)
- ヤマトプロテック(7)
- 岩崎製作所(6)
- ノーブランド(1)
- 日本船具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 町野式金具付
報商製作所(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製町野式金具
報商製作所¥15,980~税込¥17,578~1本22日以内出荷HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。ワンタッチの町野式金具をお付けしています。用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・町野式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)1.3MPa 黄銅製中島式金具
報商製作所¥16,980~税込¥18,678~1本22日以内出荷HKマリンブルーホース(船舶用消火ホース)は、厳しい検査に合格した、使用圧力1.3MPaの船舶用消火ホースです。外面を摩擦に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。(一財)日本舶用品検定協会、型式承認品です。船で人気の中島式金具をお付けしています。用途船舶用消火ホースとして。仕様平織・一重巻き・中島式金具リング加締めその他(一財)日本船舶用品検定協会型式認定品使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式
国際連結金物収納箱
報商製作所¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。用途国際連結金物格納箱は、鋼板製の舶用格納箱です。材質鉄 SS質量(kg)2.86全高(mm)189.6寸法(縦×横)(mm)205×205塗装色赤(白字)箱高(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 米式金具付
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本(10m)ほか5日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
船舶用消防ホース HKマリンブルーホース 中島式金具付
報商製作所¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷外面を摩耗に強い糸で堅牢に編み込み、内面は国内消防規格(NS)の基準と同じ仕様の樹脂で構成されています。舶用品検定協会(HK規格)に合格した使用圧力1.3MPaの船舶用消防ホースです。使用圧力(MPa)1.3RoHS指令(10物質対応)対応