絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • エスアンドエスサイクル(17)
  • PITWORK(日産)(12)
  • バンドー化学(8)
  • BESTFIX(3)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • HAMP(ホンダ)(1)
ベルト長さ(mm)
  • 5000~(1)
5000~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト形から絞り込む
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形三ツ星ベルト
129,800税込142,780
1個
50日以内出荷
マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。構成材料・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。
形状8V
三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ポリマックスベルト・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。コンパクト伝動で、コストも低減・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。高速で高効率・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。優れた耐候性、耐摩耗性・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。構成材料・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。
形状7M寸法a(mm)7寸法b(mm)5最小プーリ径(mm)42.5
自動車用各種ベルト