絞り込み
タイプ
ガラス球形式
ブランド
モノタロウ・SMART[自動車用品]・IPF・DELTA(デルタ)・サイバーストーク・カシムラ・RG(レーシングギア)・PIAA・カーメイト・KOITO(小糸製作所)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・BRAITH(ブレイス)・MAD MAX(マッドマックス)・K&M・Bullcon・LeFH-e・STANLEY(スタンレー電気)・データシステム・竹村商会・クリスタルアイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他LED

271件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • AIRZERO LEDエクステリアランプ Seabass Link

    AIRZERO LEDエクステリアランプ

    Seabass Link
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。 LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。 純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。
    用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3定格電圧(V)国産DC12全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • 純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V PIAA

    純正 LED フォグライト用バルブ LED 6000K・5000lm L1B/LW5B 20W 12V

    PIAA
    8,898税込9,788
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    純正LEDバルブに比べて明るさ約625%!!。*一般純正800Lmに対し本製品は5000Lm。6000K(純白光)。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。高い防水・防塵性能(耐水基準JIS S2)。純正バルブを脱着するための専用工具付き。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 LED フォグライト用バルブ。L1B/LW5B電圧(V)12電力(W)20色温度(K)6000バルブL1B/LW5B明るさ(Lm)5000
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • マイクロLED スーパーホワイト サイバーストーク

    マイクロLED スーパーホワイト

    サイバーストーク
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト ラバーベース、LED-RUB01-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    その他1個入りスーパーホワイト種類ラバーベース
  • マイクロLED スーパーホワイト サイバーストーク

    マイクロLED スーパーホワイト

    サイバーストーク
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Sサイズ サイドビュー、LED-T3-S-S-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    その他1個入りスーパーホワイト種類Sサイドビュー
  • マイクロLED ラグジーブルー サイバーストーク

    マイクロLED ラグジーブルー

    サイバーストーク
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5型、LED-T5-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    その他1個入りラグジーブルー種類T5型
  • マイクロLED スーパーホワイト サイバーストーク

    マイクロLED スーパーホワイト

    サイバーストーク
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T5型、LED-T5-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    その他1個入りスーパーホワイト種類T5型
  • マイクロLED ラグジーブルー サイバーストーク

    マイクロLED ラグジーブルー

    サイバーストーク
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T5サイドビュー、LED-T5-S-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    その他1個入りラグジーブルー種類T5サイドビュー
  • ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用) データシステム

    ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)

    データシステム
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDポジション球T10 6500K 410lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 410lm

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
  • LEDポジション球T10 6500K 210lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 210lm

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
  • 1in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)

    1in1 メタルクラッド抵抗

    DELTA(デルタ)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
    用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
  • LED バルブ IPF

    LED バルブ

    IPF
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
  • 968 ハイブリッドリフレクター IPF

    968 ハイブリッドリフレクター

    IPF
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
  • LED バルブ IPF

    LED バルブ

    IPF
    4,398税込4,838
    1セット
    5日以内出荷
    色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
    用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
  • LED フォグバルブ IPF

    LED フォグバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
    用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
  • 200系ハイエース用LEDフォグ イエロー BRAITH(ブレイス)

    200系ハイエース用LEDフォグ イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000
  • 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプセット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット
    7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途DC12V車専用
  • LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
    用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
  • 純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)

    純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
    種別LW5タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)7発光色ホワイト色温度(K)6000適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~
  • LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)

    LED Vホワイト(ヘッドランプ用)

    KOITO(小糸製作所)
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
  • H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット 日星工業

    H4専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット

    日星工業
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    H4タイプ専用ハイビームインジケーター誤作動防止ユニット。 LEDバルブ取り付け時にハイビームへ切り替えた際に車内インジケーター(メーターパネルの青色マーク)が点灯しない場合に使用します。
    消費電力(W)6定格電圧(V)12
  • ハイフラ防止抵抗器 BRIDGE[自動車用品]

    ハイフラ防止抵抗器

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    ハザードLED化時のハイフラを防止します。
    用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
  • セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) LeFH-e

    セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)

    LeFH-e
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。 専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。
    用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150
  • ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e

    ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース

    LeFH-e
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。
    発光色色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
  • 自動車用LED電球 JKL Components  24V ac/dc JKL COMPONENTS

    自動車用LED電球 JKL Components 24V ac/dc

    JKL COMPONENTS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)

    CREE T10 WH 2W

    DELTA(デルタ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • 8灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ

    8灯LEDウエッジ球 T10

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)4.6口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×31.9光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯色温度(K)10000明るさ(Lm)99
  • 6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ

    6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)3口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
  • RG LEDFOG L1B RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG L1B

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    翌日出荷
    明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
    形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
  • RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T16 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
  • promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link

    promina LED Exchange Bulb(LEB)

    Seabass Link
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。
    用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D3S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
  • 純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色 K&M

    純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色

    K&M
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付
    出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)2000
  • 純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B  白単色 K&M

    純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色

    K&M
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付
    出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)1800
  • 純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替 K&M

    純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替

    K&M
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    L1B規格交換用LEDバルブ。フォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能。メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)。純正バルブ取外し専用工具付
    出力(W)25相当電圧(V)12光束(Lm)1500(白)/1600(黄)
  • RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm AutoEDGE

    ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm

    AutoEDGE
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ルームランプLEDバルブ COBchip Largeサイズです。 最新型!!面発光LED搭載で従来のルームランプと異なり、なめらかな光で車内に広がります。 6種類のアダプターーを付属しているので、幅広い車両にお取付け可能です。 アイディア次第で、ルームランプだけでなくカーテシランプなどにも最適な商品です。 12Vから24V
    長さ(mm)約35幅(mm)最大/約40
その他LED