31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレター 適合(本体品番)G2000T
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ330
1個
29 税込32
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)G2000T
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
39 税込43
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G5201
1個
49 税込54
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:イグニッションシステム 適合本体GZ360
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 イグニッションシステム
用途部品の交換に 仕様部品グループ:イグニッションシステム 適合本体GZ3700
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Carburator 適合本体RC6200P
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。
ストローク(mm)31.1 質量(kg)4.7 排気量(mL)43.1 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4 排気量(mL)33.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き) 全高(cm)25 全幅(cm)23
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

パワフルな直接駆動式で、コンパクトな形状なため作業性が向上します。また、軽量設計で根切機専用軽量バーを標準装備し、操作・運搬も簡単に行えます。さらに、三重構造の高性能エアクリーナーを装備し、エンジンの耐久性向上が図られており、超硬チップ付きリムスプロケットで抜群の耐久性を誇ります。
質量(kg)6.4 排気量(mL)62 全長(cm)41 燃料タンク容量(L)0.67 スパークプラグNGK BPM7A キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ 全高(cm)29 全幅(cm)27
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.4 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 全幅(cm)21.7 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 全幅(cm)23.5 バー(cm)35 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)25 全幅(cm)23 バー(cm)30 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)33.4
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)3.7 全長(cm)42 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK CMR6H 全高(cm)25.5 全幅(cm)24 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)35.2
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

排気量37.2cm3でありながら、EZスタートで軽いスタート!プライマリーポンプ付きで、エンジン始動も楽々!16"バー搭載で、軽さ・パワー・耐久性がバランスよく、農業用途でオールマイティに活躍します。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.2 全長(cm)37 燃料タンク容量(L)0.32 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 全高(cm)27 全幅(cm)23 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)37.2
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)3.7 全長(cm)42 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK CMR6H 全高(cm)25.5 全幅(cm)24 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.2 排気量(cm3)35.2
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
用途部品の交換に 仕様部品グループ:シリンダーピストン 適合本体GZ381
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 長さ(inch)バー:16 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプハードノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.5 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3 全幅(cm)22 バー(cm)25 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプカービングバー チェンタイプ25AP 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.5 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3 全幅(cm)22 バー(cm)25 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

オフセットシリンダーを搭載し、コンパクトながら、特に低・中速域でのパワーを発揮。従来機比10%の出力アップを実現しました。作業時間を短縮し、効率的に疲労感を少なく作業することができます。最適ハンドルバランス、コンペンセーター付きキャブレター等プロが長時間、快適に作業するための機能を満載。ゼノア30ccクラス最上位モデル。環境に対応したストラト・チャージド(R)エンジンを搭載しています。
タイプスプロケットノーズバー チェンタイプ91VXL 乾燥質量(kg)4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:4.5、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.4(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷