7ページ目: 船舶艤装品

1,360件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20Aマリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ電源マーク表示タイプ・オルタネイト式LEDで電源マークを表示ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
型式MPS-1224Y-O-20AP寸法(mm)Φ22×40質量(g)26電圧(V)DC12/24発光色黄色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ22スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチ付き 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
7,898税込8,688
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 3P本体スイッチなし 15A 防水レセプタクル大阪電機工業
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用 マリンテック防水レセプタクル 3P本体スイッチなし 15A用マリンテック
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A) マリンテックMIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)マリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!DC12V・24V・36V・48V直流用
電圧(V)12/24/36/48
角型ロッカースイッチ モーメンタリー マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリーマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ防水規格IP68青色LEDランプ付き平型差込端子付きモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ10mmボルトで固定するタイプステンレス丸座金付き
仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20A マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 20Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプON-OFF/プッシュ式マニュアルリセットボタンを押すと復帰配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用寸法(mm)14×29×47電圧(V)12~24接続ハンダ付電流容量(A)20使用環境温度(℃)-10~60穴あけ寸法(Φmm)11
サーキットブレーカー 防水型 250A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 250Aマリンテック
5,298税込5,828
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)250ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
シリコン平行ケーブル 3m マリンテックシリコン平行ケーブル 3mマリンテック
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
防水中間スイッチ 6ターミナル マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナルマリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ネジ式接続式スイッチ電流容量は30Aキャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ仕様防水ケーブルグランド(mm):ケーブル外径7~12まで付属品ステンレスネジ型式WPSW4-30A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120x55x52電流容量(A)スイッチ:30防塵防水性能IP66
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格丸型端子:R5.5-8定格電圧(V)~600ケーブル長(m)2定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット
パイプベース丸型台座90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース丸型台座90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプエンド ホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
ヒューズボックス BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒューズボックスBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
MAXIヒューズ マキシヒューズ マリンテックMAXIヒューズ マキシヒューズマリンテック
949税込1,044
1式
4日以内出荷から6日以内出荷
DC用過電流保護用平型マキシ(MAXI)ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!平型ヒューズ最大タイプ!20Aから最大80Aまで、7種類から選択可能!
材質ポリカーボネート(PC)電圧(V)DC12/24/36/48
小型船舶用救命胴衣検定品 PROX(プロックス)小型船舶用救命胴衣検定品PROX(プロックス)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
国土交通省型式の改定基準に対応した大人用救命胴衣国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した大人用フリーサイズの救命胴衣です。もちろん緊急時用のホイッスル付。水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。・型式:TK-30RS型・承認番号:第4461号浮力:7.5kg以上/24時間
自重(g)480
DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテックDCDCコンバーター DCプラグつきマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に樹脂密閉タイプの防水型!本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ出力電圧DC12V(定電圧)電流は最大10Aまで変換効率は90%以上DCプラグ付きDCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2RENOGY JAPAN
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現 12V/24Vシステムを自動的に認識 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(25.69MB)動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
ドリンクホルダー ウォールマウントタイプ SEAFLO(シーフロ)ドリンクホルダー ウォールマウントタイプSEAFLO(シーフロ)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ABS樹脂製のドリンクホルダーです。可動式のアームなので不要時は折りたため、場所を取りません。ボトルや缶、マグカップなどいろいろなサイズに対応できるよう調整ができます。6ケ所のネジの取付けにより外れにくくなっています。見た目以上にしっかりとしたドリンクホルダーです。350ml缶をセットすることができ、ボートが揺れても倒れません。不要な時はコンパクトに折りたためます。
材質ABS樹脂寸法(mm)縦98.3×横95×高さ97.7ホワイト内径(Φmm)75
デッキスカッパー イケダ商会デッキスカッパーイケダ商会
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
目なし耐油Oリング付
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921アルインコ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
アルミカムクリート NautosアルミカムクリートNautos
6,598税込7,258
1個
当日出荷
破断強度(kg)350適合ロープ径(Φmm)5~12取付ビス(付属しません)5mm皿ビス
インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
レールシステムを採用した小型化モデル。 ご要望の多かった腰ベルトの素材を改良。捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。 強度と耐久性が求められる国土交通省基準対応モデル。 国土交通省型式承認品(桜マーク)(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) インジゲーターウィンドウ:ボンベとカートリッジの装着状態が一目で分かる、ダブルインジケーター搭載。 細身の女性~大柄な男性まで:幅広いウエストラインにもフィットする立体裁断設計。(70~130cm目安) 腰ベルトを改善:捻じれにくく、ベルトのずり落ちもしにくく進化。あまったベルト先はクルクルと丸めてまとめることが可能。留め付け方法にボタンを採用し、面ファスナーではシャツの繊維を引っかけてしまっていた点を解消。
サイズフリー混率(%)表地:ブラック、レッド、グレー:ナイロン100、ブラックカモ、リアルレイク、ボトムオーシャン:ポリエステル100、気室:ナイロン100浮力(kg)7.5/24時間以上有効ウエストサイズ(cm)70~130
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150寸法(mm)120×20×35
バスバー 2P マリンテックバスバー 2Pマリンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ容量最大48V/200A端子数2寸法(mm)45.3×42.5×32.0
SEAFLO インスペクションハッチ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インスペクションハッチSEAFLO(シーフロ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。 蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180外径(Φmm[Φinch])250[8]
LEDスイッチ マリンテックLEDスイッチマリンテック
659税込725
1個
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ(旧型)用オプション部品 LEDスイッチにワンタッチで取付できます。 ※こちらの商品は旧型タイプに使用可能です。
デジタル電圧・電流計 マリンテックデジタル電圧・電流計マリンテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)28.0(直径)×50電圧(V)DC12~24電流容量(A)0~15取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30材質(パネル)樹脂
救命胴衣灯 日本船燈救命胴衣灯日本船燈
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金 ノーブランド船用ちょう形締付金物 ステンレス用 AS受金ノーブランド
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付 ノーブランド船用ちょう形締付金物 真鍮製 ボルトナット・コの字付ノーブランド
1,498税込1,648
1組
当日出荷から6日以内出荷
日本工業規格(JIS)F2312船用ちょう形締付金物に準じて製作しております
用途船のハッチカバー等の締付けに
簡易式粉末消火器10型用ブラケット ヤマトプロテック簡易式粉末消火器10型用ブラケットヤマトプロテック
4,598税込5,058
1式
6日以内出荷
用途船内の転倒防止用ブラケットです
防水レセプタクル マリンテック防水レセプタクルマリンテック
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
救命胴衣 背抜型 日本救命器具救命胴衣 背抜型日本救命器具
12,980税込14,278
1着
10日以内出荷から13日以内出荷
通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
バルス IEC型防水プラグ 船舶商事バルス IEC型防水プラグ船舶商事
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグですIEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品ですJIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 船舶用 採水ポット 岩崎製作所黄銅製 船舶用 採水ポット岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
黄銅製の船舶用採水ポットです。500ccタイプ 採水部:H255mm×Φ70mm
材質黄銅製
船舶用ノズル 中島式ノズルアダプターNTGF103 報商製作所船舶用ノズル 中島式ノズルアダプターNTGF103報商製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
中島式消防ホースへ接続し、噴霧ノズルがご使用いただけます。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー充電セット M15-24(24V仕様) マリンテックソーラー充電セット M15-24(24V仕様)マリンテック
25,980税込28,578
1式
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。 太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。 高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。 充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。 ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書質量(kg)2出力(W)15電流(A)最大動作0.44電圧(V)24ケーブル長(m)5パネルサイズ(mm)510×240×26動作電圧(V)最大34
船舶艤装品