絞り込み
長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.7(4)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.1(1)
  • 30(2)
ケーブル種類
  • アウターケーブル(5)
  • インナーケーブル(9)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(7)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
ブランド
  • ALLIGATOR(アリゲーター)
  • モノタロウ(4)
  • 日泉ケーブル(93)
  • アサヒサイクル(32)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • サギサカ(SAGISAKA)(9)
  • TRUSCO(6)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(5)
  • WINTEC(ウインテック)(4)
  • FOGLIA(2)
  • FSD(1)
  • grunge(グランジ)(1)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
  • RITCHEY(1)
  • TOP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.7(4)
1.8(2)
2(4)
2.1(1)
30(2)
  • ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(74件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    付属品アウターキャップ×4個材質スチール寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    材質スチール寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(12件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ROADブレーキ用インナーケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    4日以内出荷
    シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.6
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット

    ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
    セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
  • ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1本
    5日以内出荷
    「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート) ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.6×2000加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工ケーブル種類インナーケーブル
  • SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    5日以内出荷
    SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
    寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
  • ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ROAD用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)を100本入りのボックス仕様にしました。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。 「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
    材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色ブラック寸法(Φmm)1.6加工PTFE加工ケーブル種類インナーケーブル
  • ROADブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ROADブレーキ用インナーケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
    材質ステンレス長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル
  • ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)

    ATB/MTBブレーキ用インナーケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1700寸法(mm)1700色シルバー寸法(Φmm)1.6ケーブル種類インナーケーブル

『ケーブル(ワイヤー)』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキワイヤー