絞り込み
長さ(m)
ケーブル種類
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日泉ケーブル(94)
- アサヒサイクル(32)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(15)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- TRUSCO(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- AVEDIO(エヴァディオ)(5)
- WINTEC(ウインテック)(4)
- FOGLIA(2)
- FSD(1)
- grunge(グランジ)(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- RITCHEY(1)
- TOP(1)
「長さ(m)」から絞り込む

NI203 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 1000mm
日泉ケーブル¥539税込¥5931本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット
日泉ケーブル¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
ブレーキインナーワイヤー1.5×2000
アサヒサイクル¥499税込¥5491本当日出荷サビに強いステンレス製ブレーキ用インナーワイヤー用途ブレーキワイヤー色ステンレス質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
AR前用ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥439税込¥4831本4日以内出荷オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様440-560色ブラック質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
前ブレーキワイヤー
アサヒサイクル¥459税込¥5051本4日以内出荷軽快車型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。用途ブレーキワイヤー仕様640-700色グレー質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×170×10
インナーワイヤー/ブレーキ用 前後兼用/2.1m/両打ち
CAPTAIN STAG¥439~税込¥483~1個翌々日出荷長さ(mm)2100質量(g)28幅W×全長(mm)Φ1.6×2100ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキインナーワイヤー ドロップ
サギサカ(SAGISAKA)¥689税込¥7581個5日以内出荷サビに強く耐久性の高い、ステンレスワイヤー、ドロップハンドル専用1.5m。用途修理交換用材質ステンレス長さ(m)1.5ケーブル種類インナーケーブル
アウターケーブルブレーキワイヤー用
CAPTAIN STAG¥449税込¥4941個翌々日出荷ブレーキワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ5×1900ケーブル種類アウターケーブル
ROADブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本4日以内出荷シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤー。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み。プロフェッショナル最上級グレード付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス長さ(mm)2100寸法(mm)2100色シルバー寸法(Φmm)1.6
SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット
ALLIGATOR(アリゲーター)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット5日以内出荷アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個材質ステンレスケーブル種類アウターケーブル
E-boxブレーキインナワイヤスチール
サギサカ(SAGISAKA)¥40,980税込¥45,0781箱(100個)5日以内出荷ブレーキ用インナーワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。スチール製。エンドキャップ付き。本製品はインナーワイヤーのみです。アウターワイヤー別売りです。用途【まとめ買い】ブレーキ用インナーワイヤー(100個)色シルバー長さ(m)約2
ブレーキアウタワイヤー
サギサカ(SAGISAKA)¥619税込¥6811個5日以内出荷ライナー入りの動きがなめらかなオイルレスワイヤーです。必要な長さに切ってご使用ください。エンドキャップ付き。アウターキャップ付き。本製品はアウターワイヤーのみです。インナーワイヤー別売りです。用途ブレーキ用アウターワイヤー色グレー長さ(cm)約185
カラーブレーキアウター2M
FOGLIA¥549税込¥6041個5日以内出荷カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。付属品真鍮製アウターキャップ6個仕様ナイロンライナー入り全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
ブレーキケーブルディスコネクター1個
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ブレーキ用(1個入)