4ページ目: ブレーキワイヤー
「長さ(m)」から絞り込む
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)1000
1本
¥539
税込¥593
5日以内出荷
インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)2000
1本
¥679
税込¥747
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック
色ブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアーブラック
色クリアーブラック
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。
用途ブレーキ用5mmアウター。サイズ:2m。カラー:クリアー
色クリアー
長さ(m)2
1本(2m)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本(2m)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。
1箱(100本)
¥69,980
税込¥76,978
23日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。シマノ用。
1本
¥999
税込¥1,099
23日以内出荷
Vブレーキ、またはカンチブレーキ装着車用のブレーキワイヤーです。インナーとアウターのセット商品です。エンドキャップ付き。長い場合はワイヤーカッターで切ってご使用ください。
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2
質量(g)50(平均)
シリーズULTEGRA R8050 シリーズ
定格電圧(V)7.4
バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン
公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
1本
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。ブレーキ用
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー
。シフト用
用途変速ワイヤー
色ステンレス
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥489
税込¥538
4日以内出荷
ブレーキアウター
用途ブレーキワイヤー
色グレー
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
1本
¥599
税込¥659
4日以内出荷
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ブレーキワイヤー
用途ブレーキワイヤー
質量(g)146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様1350-1500
色グレー
質量(g)99
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥499
税込¥549
4日以内出荷
オールラウンド型のハンドルバー用ブレーキワイヤーです。
用途ブレーキワイヤー
仕様440-560
色グレー
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥449
税込¥494
4日以内出荷
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。