絞り込み

エアー分岐管
マリンテック¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
ウォータークリーナー
タカラ工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)モーター電圧(V)100
エアー分岐コック
マリンテック¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!種別直列分岐外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)パイプ径(Φmm)5(主)
エアーストーン
マリンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ材質本体:樹脂、ストーン:セラミック色青直径(Φmm)130口径(Φmm)5長さ(cm)1.8
エアーストーン
マリンテック¥429~税込¥472~1個当日出荷全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場! 従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群! 標準型口径(Φmm)5色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
エアーストーン
マリンテック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
マグネットポンプ RMD型
REI-SEA¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から10日以内出荷あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。電源(V)100単相
エアーストーン
いぶきエアストーン¥6,298税込¥6,9281式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ15cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。適合【エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)(内径mmx外径mm)】ブレードホース:9×15(型式ORB-9×15)、ブレードホース:8×13.5(型式ORB-8×13.5)、ビニールホース:9×12(型式M-9×12)長さ(mm)200質量(g)700口径(Φmm)(2段ニップル)9・12風量推奨:8L色(本体)青色・黒色
エアーストーン
いぶきエアストーン¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:15材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)350型式IBK-300色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)1400口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)2段ニップル:9・12
エアーストーン
いぶきエアストーン¥14,980税込¥16,4781式欠品中業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:25材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)550型式IBK-500色本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)2000口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)9・12
セラミックストーン
ダイトウブク¥539税込¥5931個6日以内出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
セラミックストーン100
ダイトウブク¥1,598税込¥1,7581個当日出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
たて型ポンプ P型
REI-SEA¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から10日以内出荷ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
ハイパーエアーポンプ HA-1800
ダイトウブク¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷用途*活きアジ、おとり鮎に最適な毎分約1.8Lのハイパワー *連続運転約60時間 *雨天時でも安心な防滴仕様仕様ストーン:プラストーン50mm寸法(mm)142x77x42本体質量(g)約171連続使用時間(時間)約60(使用容器20L以下・水深20cm以下・付属プラストーン・アルカリ電池使用時)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分約1.8~1.5L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
ワンブク
ダイトウブク¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷用途*単一電池1個用コンパクトタイプ仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)110x7.5x40本体質量(g)約114連続使用時間(時間)約24(アルカリ電池使用)使用電池単一電池1個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
水陸両用ポンプ RSD型
REI-SEA¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から18日以内出荷多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。電源(V)100単相
マグネットポンプ RMD、MD型用自吸タンク
REI-SEA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷RMD、MDシリーズ用の自吸タンクです。 タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、自吸ポンプとして活躍します。
陸上型ポンプ・電圧100V
タカラ工業¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷超省エネ・消音、電力量1/3周波数(Hz)50(共用)60電圧(V)単相100コード長さ(m)5全揚程(m)2.4/3.6(50/60Hz)定格出力(W)50消費電力(W)(50/60Hz)110/150本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×490電気代の目安約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)最大吸上げ高さ(m)0.7配管口径Φ40最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)141/183
SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V
SEAFLO(シーフロ)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V
SEAFLO(シーフロ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
海水・淡水兼用 水槽用クーラー
ゼンスイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。色ブラック電源AC100V(50/60Hz)機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内温度設定範囲(℃)0~60
エアー分岐コック
マリンテック¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mm。オリジナル商品。1方分岐タイプ。真鍮製。吸入側はネジタイプ・外径6.8mm。排出側は外径9mm。メーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
スーパーブク3V(直列3V)
ダイトウブク¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷用途*音が静かなロータリー式モーター *作動中は緑色のLEDランプが点灯して夜釣りに便利 *防滴仕様仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)150x80x45本体質量(g)約249連続使用時間(時間)約20(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.2L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
プラストーン50 ゴーマル
ダイトウブク¥449税込¥4941個6日以内出荷用途*側面全体からエアーが吐出され、よりエアーが分散され容器内の酸素濃度がUP! *吐出口が一定で根詰まりがなく、エアーポンプにかかる水圧プレッシャーが安定し、電池が長持ち! *内蔵錘は海水でも錆びにくく、有害物質を含まないジオメットメッキ加工スチール *折りぐせが付きにくいシリコンホース付材質ABS樹脂製直径(Φmm)50高さ(mm)11.4質量(g)25
プラストーンⅡ
ダイトウブク¥449税込¥4941個6日以内出荷用途*砂を固めた従来のストーンと違いポンプへの抵抗が少ないので電池が約8時間から10時間長持ちします。 *プラスティック製なので欠け崩れがありません。 *重さ約21gと重いので浮き上がらない。 *シリコンタイプホースで硬くなりにくく折りぐせも付きにくい。
ブクブク106
ダイトウブク¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約132連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:無
ブクブク107(ハンガー付)
ダイトウブク¥1,598税込¥1,7581台6日以内出荷仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:有
スーパーブク
ダイトウブク¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷用途*モーターの振動音が静かで夜釣りに最適 *ダイヤフラム式モーター採用によりモーターへの負担を軽減 *折ぐせがつきにくいシリコンホース付 *防滴仕様仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約194連続使用時間(時間)約30(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
NEWスネークストーン
ダイトウブク¥779税込¥8571個6日以内出荷用途*従来のスネークストーンにシリコンホースが付いて価格もリーズナブルに! *自由に折れ曲がります。 *泡が細かく、重く、割れません。
セラミックストーン60
ダイトウブク¥1,298税込¥1,4281個当日出荷*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。