切削油 :「アルミ 缶」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
18(5)
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
耐腐敗性に優れています。
用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に
仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)18
不揮発分82
外観40℃:32.96、100℃:5.678
危険物の類別非危険物
希釈液(×10)pH9.8
希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36
密度(g/cm3 at15℃)0.96
耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。
pH10.6(×50希釈倍率)
不揮発分原液/34%
密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)
外観(原液)無色透明
希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍
硫黄分(%)原液/-
仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。
油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。
用途鋳鉄の一般切削に
仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)18
外観黄褐色
危険物の類別非危険物
希釈液(×10)pH9.2
希釈液(×10)表面張力 10-3N/m31
密度(g/cm3 at15℃)0.9697
耐食性鋼・アルミ・銅・鋳鉄:変色、亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度【鋼・アルミ・銅】10~30倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に
仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格
容量(L)18
不揮発分0.965
外観黄褐色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液(×10)pH9.3
希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35
密度(g/cm3 at15℃)0.9227
硫黄分(%)0.46
耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)
使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。