切削油 :「アルミ 缶」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内容量(L)」から絞り込む
18(4)
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(10%)9.3
濃度(%)(推奨)5~10
外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)9.5
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『工業用潤滑油』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。