絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • シェルルブリカンツ(1)
  • コスモ石油(1)
粘度
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 98(1)
  • 102(1)
  • 107(1)
  • 113(1)
  • 138(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
内容量(L)
  • 20
  • 18(2)
  • 200(10)
適合
  • 工作機械(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
20(2)
30(1)
98(1)
102(1)
107(1)
113(1)
138(1)
150(1)
300(1)
600(1)
ハイサームP ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイサームPENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
7日以内出荷から8日以内出荷
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。 低圧にして高温が得られる。 局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。 温度、伝熱量の制御が自由で精密である。 急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。 ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。 繊維業界での、熱処理。 木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。 タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。 電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。 印刷業界でのロール加熱。(ASTM)L0.5銅板腐食(100℃×3H)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ハイサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイサームENEOS(旧:JXTGエネルギー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
3日以内出荷から8日以内出荷
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
コスモ サーモ コスモ石油コスモ サーモコスモ石油
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷から7日以内出荷
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニクエンチ MT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ MTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷から8日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シェル ヒートトランスファーオイル S4 X シェルルブリカンツシェル ヒートトランスファーオイル S4 Xシェルルブリカンツ
25,980税込28,578
1缶(20L)
5日以内出荷
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。 高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。 スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L)20引火点(℃)260(開放式)流動点(℃)-25動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度指数140密度(g/cm3 at15℃)0.826色(ASTM)L0.5化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
ユニクエンチ CR ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ CRENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
粘度25種別コールド焼入れ用タイプ透明引火点(℃)210危険等級動粘度(mm2/s)20(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5JIS分類1種1号危険物の性状非水溶性
ユニクエンチ CQV ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ CQVENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
粘度30種別コールド焼入れ用タイプ透明引火点(℃)230危険等級動粘度(mm2/s)25(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5JIS分類1種2号危険物の性状非水溶性
ハイテクサーム ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイテクサームENEOS(旧:JXTGエネルギー)
39,980税込43,978
1缶(20L)
8日以内出荷
高温加熱用の合成系熱媒体油
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニクエンチ CQ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ CQENEOS(旧:JXTGエネルギー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類JIS分類1種2号危険物の性状非水溶性
ユニクエンチ CQT ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニクエンチ CQTENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類色(ASTM)L0.5JIS分類1種2号危険物の性状非水溶性
熱媒体油特集
おすすめ人気ランキング
熱処理油/熱媒体油