絞り込み
ブランド
  • コスモ石油
  • 日本メカケミカル(32)
  • ノックス(5)
  • NCH(4)
  • コスモ石油ルブリカンツ(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • 大同化学(3)
  • 出光NTG(2)
  • 出光興産(2)
  • ユーアイ化成(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 友和(1)
  • ユシロ化学工業(1)
  • 木村石鹸工業(1)
  • 日本油化工業(1)
  • 日亜ペイント(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
内容量(L)
  • 18(2)
適合
  • 一般機械(1)
  • 工作機械(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
18(2)
ノンラスト コスモ石油ノンラストコスモ石油(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
外観茶褐色不透明容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ アンカーコート コスモ石油コスモ アンカーコートコスモ石油
11,980税込13,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
コスモ ノンラスト PAS コスモ石油コスモ ノンラスト PASコスモ石油
18,980税込20,878
1缶(18L)
4日以内出荷
半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
錆止め油