絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • ダイゾー(13)
  • コスモ石油ルブリカンツ(8)
  • シェルルブリカンツ(6)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
  • 出光興産(5)
  • コスモ石油(4)
  • ケマーズ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • エーゼット(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • BOLL(1)
  • BALBIS(バルビス)(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • 小堺製薬(1)
内容量(L)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
適合
  • ギヤ・歯車(2)
  • チェーン(2)
  • 工作機械(2)
  • 摺動面(2)
  • 軸受(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
ALTEMP Q NB50 NOKクリューバーALTEMP Q NB50NOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(750g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。適合範囲工作機械乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
HOTEMP 2000-SPRAY NOKクリューバーHOTEMP 2000-SPRAYNOKクリューバー
4,698税込5,168
1缶(400mL)
63日以内出荷
高温・高粘着オイル。
用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハンドルーブ L-7 NOKクリューバーハンドルーブ L-7NOKクリューバー
41,980税込46,178
1箱(300mL×12缶)
当日出荷
潤滑・組立て用白色系ペースト。
用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバーKLUBERBIO M 72-82NOKクリューバー
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
汎用・多目的油