38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘度から絞り込む
  • ジャッキーオイル32 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル32

    AZ(エーゼット)(28件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ジャッキーオイル10 AZ(エーゼット)

    ジャッキーオイル10

    AZ(エーゼット)(34件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
    用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 油砥石用オイル AZ(エーゼット)

    油砥石用オイル

    AZ(エーゼット)(9件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷
    油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加えました。優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
    用途油砥石用・一般家庭用の潤滑容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • ハンマーオイル AZ(エーゼット)

    ハンマーオイル

    AZ(エーゼット)(32件のレビュー)
    399税込439
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
    用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルストーン専用油 SK11

    オイルストーン専用油

    SK11(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    オイルストーン潤滑油
    用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ハンマ用グリス30g マキタ

    ハンマ用グリス30g

    マキタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個(30g)
    当日出荷
    用途グリスパック方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)(5件のレビュー)
    799税込879
    1缶(220mL)
    当日出荷
    水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
    用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー容器仕様缶スプレー粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • スプレーオイル マキタ

    スプレーオイル

    マキタ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    エア工具の性能を保ち、機械の寿命を延ばします。 高圧・一般圧兼用使いやすい極細ノズル。
    危険物の類別非危険物
  • ハンマ用オイル マキタ

    ハンマ用オイル

    マキタ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ポンプ給油方式のハンマ用。危険物の類別非危険物
  • コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業

    コガブライン(PGタイプ)

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(18kg)
    当日出荷
    グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
    用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)トラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350粘度3.0CP~6.6CP主な用途凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆
  • コガブライン(EGタイプ) 古河薬品工業

    コガブライン(EGタイプ)

    古河薬品工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
    用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)トラスコ品番361-4778タイプ濃縮タイプ液色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350粘度1.8CP~4.0CP主な用途工場凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-01希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆
  • ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り) BOLL

    ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)

    BOLL(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)
    当日出荷
    良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
    適合範囲ハンマー粘度ISO100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード100危険物の性状非水溶性
  • 高圧洗浄用 ポンプオイル 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄用 ポンプオイル

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
    用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • SUNICE 日本サン石油

    SUNICE

    日本サン石油
    26,980税込29,678
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    HCFC、HC(炭化水素)、アンモニア冷媒を使用する冷媒・冷凍空調機器の冷凍機油。「GSDシリーズ」は消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れる。<各機器メーカーからの推奨油>
    容量(L)20適合範囲冷凍機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • プリサイスフルード 2001 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    プリサイスフルード 2001

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    29,980税込32,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
    用途工作機械温度制御システム用冷却液仕様あわ立ち性(24℃)/10mlpH9.5外観青色透明動粘度(mm2/s)1.99(40℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.008
  • PRIMIUM FLUID SPECIAL NOKクリューバー

    PRIMIUM FLUID SPECIAL

    NOKクリューバー
    79,980税込87,978
    1缶(10L)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
    用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り) GA(グリーンエース)

    ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個(120mL)
    当日出荷
    用途ハンマードリル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG150危険物の性状非水溶性
  • 防腐剤 CHEMIC

    防腐剤

    CHEMIC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    水溶性防腐剤です。
    用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールオイル SHINANO(信濃機販)

    ツールオイル

    SHINANO(信濃機販)
    12,980税込14,278
    1セット(12本)ほか
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 揮発防止剤 東洋石油化学

    揮発防止剤

    東洋石油化学
    9,598税込10,558
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
    用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • スプレーオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    スプレーオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 浄化槽専用オイル BOLL

    浄化槽専用オイル

    BOLL
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    翌日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1適合範囲浄化槽危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • Yunic PrimeFive 日本油化工業

    Yunic PrimeFive

    日本油化工業
    32,980税込36,278
    1缶(18L×1缶)
    4日以内出荷
    HSFOから発生する恐れのあるスラッジを強力に分散し、トラブル(FOタンク汚損、ストレーナ閉塞や清浄機汚損など)を予防する効果に加えて、燃焼改善によるGHG・燃費節減が可能な燃料油添加剤です。スラッジ分散と燃焼改善の2つの効果によって2.0%以上の燃費節減効果を実現します。
    暗褐色引火点(℃)74密度(g/cm3)0.9粘度(cSt)19(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆冷却材 PRESI

    防錆冷却材

    PRESI
    62,980税込69,278
    1個
    15日以内出荷
    切断機の循環タンク水において、水25対1の割合で混合します。機器、試料の錆びつきを抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • 防腐剤 PRESI

    防腐剤

    PRESI
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    防腐剤。バクテリアの繁殖を防ぎます。循環タンク内の水の嫌な臭いを抑えます。水50に対して1の割合で混ぜます。
    危険物の類別非危険物
  • DESTOL-FⅡ 日本油化工業

    DESTOL-FⅡ

    日本油化工業
    50,980税込56,078
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。 ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。 これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。
    液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Wax Breaker 日本油化工業

    Wax Breaker

    日本油化工業
    46,980税込51,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。 流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。
    液色淡黄色(透明~微濁)主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤引火点(℃)約66(PM法)危険等級動粘度(mm2/s)20~30(50℃)密度(kg/m3)880~920(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 750LS-F 日本油化工業

    YUNIC 750LS-F

    日本油化工業
    47,980税込52,778
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。 潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。 カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。
    液色淡黄色~淡褐色透明主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)約67(PM密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)15~30(50℃)密度(kg/m3)870~910(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • YUNIC 600S-Ⅱ 日本油化工業

    YUNIC 600S-Ⅱ

    日本油化工業
    42,980税込47,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止 低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により 機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
    液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
  • 通電剤 東洋石油化学

    通電剤

    東洋石油化学
    8,598税込9,458
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5~10%程度の添加で効果を発揮します。
    用途静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • タッカーオイルスプレー BOLL

    タッカーオイルスプレー

    BOLL
    619税込681
    1本(220mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。
    寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mLISO粘度グレード32危険物の性状非水溶性
  • タッカーオイルスプレー AZ(エーゼット)

    タッカーオイルスプレー

    AZ(エーゼット)
    769税込846
    1本(70mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
  • コスモ ホワイトP コスモ石油

    コスモ ホワイトP

    コスモ石油
    24,980税込27,478
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
    仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格セーボルト:+30危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • YUNISOL O-Xtra 日本油化工業

    YUNISOL O-Xtra

    日本油化工業
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
    液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
  • KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバー

    KLUBERBIO C 2-46

    NOKクリューバー
    59,980税込65,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
    用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバー

    WOLFRAKOTE TOP FLUID

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
    用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバー

    PRIMIUM SUPER M93

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷から110日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESCO NOKクリューバー

    SYNTHESCO

    NOKクリューバー
    1,198,000税込1,317,800
    1缶(200L)
    110日以内出荷
    残さの生成が極めて少ない。 固体潤滑剤を配合しており、耐摩耗性に優れている。
    用途ガラスウール高温キュアー炉、合板乾燥炉、石膏ボード、塗装ラインなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~220基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
潤滑油その他・特殊品