絞り込み
粘度
- 10(1)
- 32(2)
- 100(1)
ブランド
- AZ(エーゼット)
- 日本油化工業(6)
- NOKクリューバー(5)
- マキタ(3)
- BOLL(3)
- 古河薬品工業(2)
- 東洋石油化学(2)
- PRESI(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- 日本サン石油(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- CHEMIC(1)
内容量(L)
- 0.1(2)
- 0.22(1)
- 0.3(2)
- 1(1)
適合
- その他(2)
「粘度」から絞り込む
10(1)
32(2)
100(1)

ジャッキーオイル32
AZ(エーゼット)(28件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ジャッキーオイル10
AZ(エーゼット)(34件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。容量(mL)300粘度ISO VG10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル
AZ(エーゼット)(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1本(100mL)ほか当日出荷潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに適合範囲ハンマー粘度ISO VG100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タッカーオイルスプレー
AZ(エーゼット)(5件のレビュー)¥799税込¥8791缶(220mL)当日出荷水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器成分LPGガス使用トラスコ品番799-4567容量(mL)220適合範囲タッカー容器仕様缶スプレー粘度ISO VG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量110mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性