「粘度」から絞り込む
YUNIC 600S-Ⅱ日本油化工業¥38,980~税込¥42,878~
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止
低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により
機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。
液色無職~淡褐色透明主成分有機金属塩、石油系溶剤引火点(℃)76(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.87(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)1.5(50℃)危険物の性状非水溶性
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
ハイカットタイムケミカル税込¥9,018¥8,198
ハイカットタイムケミカル税込¥36,278¥32,980
ノズルセットタイムケミカル税込¥63,778¥57,980
切削油AZ(エーゼット)税込¥1,628¥1,480
エンジンオイルAZ(エーゼット)税込¥5,478¥4,980
GPクリーナー中京化成工業税込¥24,178¥21,980
鋳物専用切削油関西石油製品販売税込¥27,478¥24,980