絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業
  • 日本メカケミカル(6)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
  • エスコ(2)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユシロ化学工業(1)
  • 三彩化工(1)
  • 日本油化工業(1)
  • 旭化成ワッカーシリコン(1)
  • ショウエイ(1)
  • クール・テック(1)
  • CHEMIC(1)
適合
  • 一般機械(2)
粘度
  • 9100(1)
有効成分
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 22.5(1)
  • 34(1)
  • 34.5(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 100(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(1件のレビュー)
5,298税込5,722
1本(1kg)
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。トラスコ品番423-0671材質主成分:シリコーン乳白色容量(kg)1危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。主な用途消泡適合範囲一般工業用主成分シリコーン
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) 信越化学工業投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)信越化学工業
5,998税込6,598
1個(200g×1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
固形型消泡剤 信越化学工業固形型消泡剤信越化学工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(200g)
当日出荷
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。トラスコ品番423-0647材質主成分:シリコーン淡黄色容量(g)200危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(食品工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業用)信越化学工業(4件のレビュー)
8,790税込9,493
1パック(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。主な用途消泡
シリコーンオイル KF96ADF 食品用 信越化学工業シリコーンオイル KF96ADF 食品用信越化学工業
12,980税込14,018
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(食品工業・一般工業用) KM-72GS(食品添加物)信越化学工業
8,498税込9,178
1本(1kg)ほか
39日以内出荷
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。タイプ速効性比重(25℃)1.02有効成分36%外観乳白色液状希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)中危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性食品衛生法対応、ハラール認証品
自己乳化型消泡剤 信越化学工業自己乳化型消泡剤信越化学工業
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から32日以内出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
オイルコンパウンド型消泡剤 信越化学工業オイルコンパウンド型消泡剤信越化学工業
17,980税込19,418
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D 信越化学工業エマルジョン型消泡剤 (希釈安定性・消泡性・内添安定性) KM-7750D信越化学工業
7,798税込8,578
1缶(1kg×1缶)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
消泡性に加えて希釈安定性、内添安定性に優れた消泡剤です。特に強い機械的シェアのかかる発泡液中においてもエマルジョンが破壊されず消泡性が持続します。また、希釈安定性にも優れることから、希釈タンクにおいて油分の遊離や付着の発生することがほとんどありません。また、内添安定性にも優れ発泡液中で凝集物が生成したり油分離することがほとんどありませんので、排水処理をはじめ一般工業用消泡剤に適してます。
用途排水、樹脂重合時など比重(25℃)1.01有効成分38%外観乳白色液体希釈剤粘度(mPa・s)(25℃)低危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)信越化学工業
8,698税込9,568
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。
種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(一般工業用)信越化学工業
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用材質主成分:シリコーン乳白色危険物の類別非危険物
溶液型消泡剤 信越化学工業溶液型消泡剤信越化学工業
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。
仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176 信越化学工業耐アルカリ性自己乳化型シリコーン消泡剤 X-50-1176信越化学工業
13,900税込15,290
1本(1kg×1本)ほか
17日以内出荷
アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。比重(25℃)1.03粘度(25℃)9100有効成分100%外観淡褐色不透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
エマルジョン型消泡剤(耐熱性・耐アルカリ性) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(耐熱性・耐アルカリ性)信越化学工業
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
9日以内出荷から40日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 耐熱性・耐アルカリ性に優れています。このため、ほとんどの水系発泡液の消泡に優れた効果を発揮します。
種別液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.02有効成分34危険物の類別非危険物
オイル型消泡剤 信越化学工業オイル型消泡剤信越化学工業
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から50日以内出荷
親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイル型消泡剤(合成樹脂用) 信越化学工業オイル型消泡剤(合成樹脂用)信越化学工業
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から42日以内出荷
オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。
タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)信越化学工業
44,980税込49,478
1缶(1kg)
7日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)信越化学工業
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
液色乳白色液体比重(25度で)1.01有効成分16希釈倍率2~10倍種別危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視) 信越化学工業エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)信越化学工業
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。
液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
消泡剤