絞り込み
ブランド
- 信越化学工業
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- TRUSCO(1)
- 三彩化工(1)
- 日本油化工業(1)
- CHEMIC(1)
適合
- 一般機械(2)
有効成分
- 15.5(1)
- 16(1)
- 22.5(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 100(3)
「内容量(L)」から絞り込む

エマルジョン型消泡剤(一般工業用)
信越化学工業(5件のレビュー)¥5,773~税込¥6,350~1缶(1kg)ほか当日出荷から13日以内出荷エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。用途排水処理、一般工業用。適合範囲一般工業用主成分シリコーン主な用途消泡
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D)
信越化学工業¥5,998~税込¥6,598~1個(200g×1個)ほか当日出荷シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)用途排水処理、その他一般工業用など色白色~淡黄色(固体)タイプ常温用種類浸漬型使用温度(℃)0~40有効成分シリコーン(100%)外観白色~淡黄色個体危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
自己乳化型消泡剤
信越化学工業¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から32日以内出荷自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。希釈倍率5~10有効成分100希釈剤水・アルコール
シリコーンオイル KF96ADF 食品用
信越化学工業¥12,980~税込¥14,018~1缶(1kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。色無色透明(液体)比重0.97(25℃)有効成分100%外観無色透明液体危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)
オイルコンパウンド型消泡剤 KS66、KS69
信越化学工業¥17,980~税込¥19,418~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から12日以内出荷オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。保存料は一切使用していないため菌体に影響を与えることがなく、発酵工程などに最適です。KS-66は速効性タイプ、KS-69は持続性タイプ。 乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。 ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。 食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。用途食品工業、発酵工程、インキ用、 一般工業用オイルコンパウンド型消泡剤液色薄灰半透明液体比重(25度で)1.01有効成分100希釈剤トルエン・キシレンなど危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エマルジョン型消泡剤(一般工業用)
信越化学工業¥28,851税込¥31,7361缶(16kg)4日以内出荷エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。用途排水処理、一般工業用。材質主成分:シリコーン色乳白色適合範囲一般工業用危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(高濃度型・内添安定性)
信越化学工業¥8,898~税込¥9,788~1缶(1kg)ほか13日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 内添安定性・ペインタブル性に優れたエルマジョン型消泡剤です。 各種水性発泡液に対して、優れた内添安定性及び消泡持続性を有し、紙加工・水性塗料・水性インキ・水性切削油などの各種用途における消泡剤に最適です。種別中液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分55危険物の類別非危険物
溶液型消泡剤
信越化学工業¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 KS-602Aは、重油類・潤滑油などの消泡に適しています。 特に添加物(防錆剤など)の多量に入った潤滑油には優れた消泡効果を発揮します。仕様溶媒:ケロシン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)1700比重(25度で)0.87有効成分50希釈剤工業用ガソリンなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(耐熱性・耐アルカリ性)
信越化学工業¥8,998~税込¥9,898~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 耐熱性・耐アルカリ性に優れています。このため、ほとんどの水系発泡液の消泡に優れた効果を発揮します。種別高液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.02有効成分34危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤(内添安定性重視)
信越化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.03危険物の類別非危険物
オイル型消泡剤(合成樹脂用)
信越化学工業¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか12日以内出荷から42日以内出荷オイル型消泡剤は、シリコーン100%で構成されたノンシリカタイプの消泡剤です。 消泡剤を添加しても製品の特性に悪影響を与えずに安定性も高いので幅広い用途で使用できます。タイプ合成樹脂用液色淡褐色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)600比重(25度で)0.99有効成分100希釈剤脂肪族系炭化水素、芳香族系炭化水素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)
信越化学工業¥44,980税込¥49,4781缶(1kg)7日以内出荷溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)
信越化学工業¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか10日以内出荷から12日以内出荷エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。種別低液色乳白色液体希釈倍率2~10倍比重(25度で)1.01有効成分16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性