38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
    用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
  • シリコーンフルード 松村石油

    シリコーンフルード

    松村石油
    9,998税込10,998
    1個(1kg)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    成分ジメチルポリシロキサン
  • POLON-T 信越化学工業

    POLON-T

    信越化学工業(10件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1缶(12kg)
    12日以内出荷
    用途コンクリート、モルタルなどの建材など撥水用淡黄色透明(液体)
  • 離型剤    モールドレリーズ  綿球付 アキュラ

    離型剤 モールドレリーズ 綿球付

    アキュラ
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    ※ アキュラ・モールドレリーズは、埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤です。 。※ 標準付属の綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 60ml
    危険物の類別非危険物
  • アルミナコート オーデック

    アルミナコート

    オーデック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗りで用います。窒化ホウ素が使用できない酸化雰囲気900℃以上でも耐熱潤滑性能を維持します。セラミックス、グラファイト(黒鉛)の高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。※800℃以下では、より性能の良いホワイティペイントをご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • 離型剤 メタフォームBS 複合資材

    離型剤 メタフォームBS

    複合資材
    23,980税込26,378
    1箱(420mL×24本)
    14日以内出荷
    特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
    成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)容量(mL)420耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(水溶性) 信越化学工業

    オイル型離型剤(水溶性)

    信越化学工業
    9,898税込10,888
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から15日以内出荷
    水溶性シリコーン離型剤で、耐熱性、潤滑性に優れています。 水やアルコールで希釈して使用できるため、作業環境上の問題もほとんどありません。また離型後は、水洗いにより容易に成形品表面の洗浄ができます。 このため、塗装や接着などの後加工に悪影響を与えません。さらに、界面活性剤を含む離型剤にみられるゴム表面の白化・クラックの発生もほとんどありません。
    外観淡黄色透明液体比重1.03(25℃)粘度(mm2/s)1600(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-11危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    8,598税込9,458
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から63日以内出荷
    長鎖アルキル変性シリコーンオイルを乳化した製品で、主にダイカストの離型に適しています。 ペインタブル性に優れているので、ゴム、プラスチック、鋳物などの成形品に塗装やメッキ作業をすることができます。
    粘度範囲(mPa・s)低(~1000mPa・s)pH7.0比重0.97(25℃)不揮発分32%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型離型剤(食品包装容器用) 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤(食品包装容器用)

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から15日以内出荷
    低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
    用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など粘度範囲(mPa・s)低/~1000pH8.0比重1.00(25℃)不揮発分60%(105℃×3h)外観乳白色液体危険物の類別非危険物
  • ホワイティコート(エアゾール) オーデック

    ホワイティコート(エアゾール)

    オーデック
    23,980税込26,378
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    主成分の窒化ほう素に潤滑性のある樹脂バインダーを配していますので、常温下ても窒化ほう素粉が遊離しない潤滑皮膜を形成します。皮膜強度が大きく、耐加重性が大で、皮膜が持続します。電気絶縁性で、溶融金属、ガラス等と反応しません。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-03危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1008mL危険物の性状非水溶性
  • オイル型離型剤(一般用) 信越化学工業

    オイル型離型剤(一般用)

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    長鎖アルキル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 一般用です。
    成分直鎖アルキル変性シリコーンオイル淡黄色透明(液体)比重0.90(25℃)不揮発分97(150℃×3h %)外観淡黄色透明液体粘度(25℃)(Pa・s[P])500m危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)500(25℃)
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    8日以内出荷
    安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。
    イオンアニオン不揮発分(105℃×3h)34%外観乳白色危険物の類別非危険物
  • エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    28,980税込31,878
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
    用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。イオンノニオン比重0.99(25℃)外観乳白色希釈剤基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    外観淡褐色透明液体比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)溶剤石油系炭化水素+トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
    外観無色~淡黄色透明液体比重0.99(25℃)不揮発分50%(105℃×3h)溶剤トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 離型剤    モールドレリーズ アキュラ

    離型剤 モールドレリーズ

    アキュラ
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    ※ 埋込成形カップ、埋込機のモールド用の離型剤のお得サイズの入れ替え用製品です。 。※ 別売のモールドレリーズ(商品番号235-260ml)に標準付属されている綿球で容器、モールドの内側に塗るだけで、埋込樹脂が埋込成形カップ、埋込機のモールド、ラムにくっついてしまうのを防止し、試料の取り出しを容易にします。 。※ 容量 : 240ml
    危険物の類別非危険物
  • モールドオイル 中央石油化学工業

    モールドオイル

    中央石油化学工業
    7,598税込8,358
    1缶(18L)
    欠品中
    コンクリート剥離剤。化学反応タイプの離型剤で、成分中の石油系脂肪酸や特殊界面活性剤の化学反応によって、型枠面とモルタルの間に軟被膜を形成し、その作用によって素晴らしい脱型力を発揮します。又、ノロの発生を最小限に抑えるためケレン工程が短縮でき、防錆効果に優れています。さらに、引火点が高いため安全性にも優れています。
    用途建築・土木工事全般(合板・鋼製型枠兼用)容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スライドコート(エアゾール) オーデック

    スライドコート(エアゾール)

    オーデック
    23,980税込26,378
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-25危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(エアゾール) オーデック

    BNリリーズ(エアゾール)

    オーデック
    109,800税込120,780
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-02危険物の類別非危険物
  • シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    17,980税込19,778
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-21危険物の類別非危険物
  • ホワイティハードコート オーデック

    ホワイティハードコート

    オーデック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    窒化ほう素と黒鉛を潤滑体に、溶媒には水と少量のアルコールを使用。有機系と無機系のバインダーを添加した製品です。常温乾燥で、潤滑機能のあるセラミックで最も硬い、グレー色の丈夫な皮膜を形成します。水添加により粘度の調整が可能です。
    危険物の類別非危険物
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-12危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(エアゾール) オーデック

    BNリリーズ(エアゾール)

    オーデック
    26,980税込29,678
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    窒化ほう素が主成分で、スプレーしますと白色の潤滑皮膜を形成します。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。耐熱上限は参加雰囲気中で900℃、真空および還元雰囲気中では1,200℃です。ほとんど溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶アズワン品番65-8312-01危険物の類別非危険物
  • ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック

    ブラックルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    17,980税込19,778
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でもっとも通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-19危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量582mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-16危険物の類別非危険物
  • スライドコート(エアゾール) オーデック

    スライドコート(エアゾール)

    オーデック
    94,980税込104,478
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-26危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4032mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    79,980税込87,978
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-08危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックルブ・N(エアゾール) オーデック

    ブラックルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    69,980税込76,978
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮したグラファイト(黒鉛)を配合したスプレーです。離型性、潤滑性が非常に優れています。指触乾燥時間は約5分で、皮膜の厚さは約10ミクロンで均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。個体潤滑剤の中でも
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2328mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。
    仕様●容量:1Lアズワン品番65-8312-15危険物の類別非危険物
  • ホワイティセブン オーデック

    ホワイティセブン

    オーデック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    。潤滑体としては高濃度の窒化ほう素(BN)のみを使用し、バインダーには無機物のクレイバインダー、溶媒には水のみを使用しています。人にも環境にも安全なペーストタイプの耐熱潤滑・離型剤です。ソフトな皮膜を形成し、除去する際には水で落とすことができます。窒化ほう素の特性として、高温下での高い潤滑・離型性、熱伝導率の良さなどから、用途としてカートリッジヒーターと金型のすき間の充填及び焼付き防止剤として使われたり、アルミニウム、亜鉛などの溶融金属等の付着防止等と多様な用途で使用されています。
    仕様●容量:500mLアズワン品番65-8312-14危険物の類別非危険物
  • BNリリーズ(液) オーデック

    BNリリーズ(液)

    オーデック
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。窒化ほう素にクレイバインダーと水をを配した無機組成の水性ペイントです。白色のソフトな耐熱潤滑皮膜を形成します。低粘度で、水で簡単に拭き取れます。アルミニウム鋳造時の潤滑・離型、ラドルへのコーティング、溶融炉内面保護コーティング、アルミニウムの押し出し・引き抜き成型時の潤滑などにもご使用いただけます。ハケ塗り、スプレー、ディッピング用。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-10危険物の類別非危険物
  • ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック

    ホワイティルブ・N(エアゾール)

    オーデック
    20,980税込23,078
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    。石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス・金属・セラミックス面に対して良好な付着性があります。科学的に安定していて高温下での使用でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量756mL危険物の性状非水溶性
  • ホワイティペイント オーデック

    ホワイティペイント

    オーデック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    白色の水性ペイント状で、ハケ塗り、スプレーで用います。薄く耐熱潤滑性に優れた、密着性の高い皮膜を形成します。潤滑性が高いのが特徴です。ステンレス、グラファイト、セラミックの高温潤滑、離型、スパッター付着防止などに使用します。皮膜は水で拭き取れます。酸性なので、鉄に塗布すると赤サビが発生します。
    仕様●容量:1ガロン(≒3.8L)アズワン品番65-8312-13危険物の類別非危険物
  • シルバールブ・N(エアゾール) オーデック

    シルバールブ・N(エアゾール)

    オーデック
    69,980税込76,978
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    特殊鉱物油にアルミニウムの微粉末を配合。低温化では特殊鉱物油が、高温下では溶融アルミニウムが潤滑に機能します。機械のスライド面、ベアリングの潤滑、超高温下でのダイカスト、ダイヤモンド工具の離型、高温下でのボルトやナットの焼付きや、水中下での腐蝕防止、金型保管時の防錆などに。耐食性が強いので、防錆剤としてもご使用いただけます。
    仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-22危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2016mL危険物の性状非水溶性
  • 水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース) モレスコ(MORESCO)

    水・油可溶タイプ ダイカスト用離型剤(グラフェース)

    モレスコ(MORESCO)
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    グラフェースHC-100は、オイルベースの亜鉛ダイカスト用離型剤です。 使用条件により、水または灯油いずれでも希釈可能な離型剤です。 各種添加剤の効果により金型へのスラッジの堆積が少なく、作業環境が改善されます。
    用途カバー類などの肉薄製品に最適容量(L)18引火点(℃)250外観淡黄色透明流動点(℃)-2.5危険等級動粘度(mm2/s)79.04危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業

    焼付け型離型剤 SEPA-COAT

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
    用途離型剤、潤滑剤、撥水剤特性耐久比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
離形剤