絞り込み
ブランド
  • 日本油化工業
  • 日本メカケミカル(28)
  • 東洋石油化学(8)
  • ネオス(7)
  • 出光興産(6)
  • オーデック(6)
  • ユシロ化学工業(6)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • シェルケミカルズジャパン(5)
  • 大崎電工(4)
  • ANP(4)
  • エスコ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • ノックス(2)
  • サンエスエンジニアリング(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
内容量(L)
  • 17(1)
  • 18(7)
  • 200(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
17(1)
18(7)
200(2)
Hiカーボクリーン 日本油化工業Hiカーボクリーン日本油化工業
16,980税込18,678
1ケース(15kg)
4日以内出荷
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
YUNISOL SS 日本油化工業YUNISOL SS日本油化工業
6,998税込7,698
1缶(18L)
4日以内出荷
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
YUNISOL H 日本油化工業YUNISOL H日本油化工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)65(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.903(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類反応中性危険物の性状非水溶性
ハイカーボン 日本油化工業ハイカーボン日本油化工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(18L)
4日以内出荷
内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。
容量(L)18液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
DPFスケール洗浄剤 日本油化工業DPFスケール洗浄剤日本油化工業
21,980税込24,178
1箱(20L×1箱)
3日以内出荷
ディーゼル微粒子捕集フィルタ内に固着、堆積した灰分を効果的に溶解、軟化し除去を容易にします。 汚損したフィルタは、 カーボン汚れ(黒色の炭化物)やスケール(灰分)が内部に残留しています。 第一行程として、カーボン汚れ(黒色の炭化物)の除去をメーカーのカーボン洗浄剤 「ハイカーボンDS」にて 実施し、その後、第二工程として本品にてスケール洗浄を行うことで、汚損し効率の低下したディーゼル 微粒子捕集フィルタをより清浄に復元することができます。 高濃縮タイプのため、ディーゼル微粒子捕集フィルタの汚損状況に応じて適宜希釈して使用出来ます。 人体や、環境に有害な成分を配合していません。また、毒劇物取締法や消防法の危険物に該当しない ため、保管場所の制約はありません。
用途DPFフィルタに固着・堆積した灰分の軟化・溶解危険物の類別非危険物
YUNISOL SR 日本油化工業YUNISOL SR日本油化工業
8,498税込9,348
1缶(18L)ほか
4日以内出荷
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤反応強酸性危険物の類別非危険物
ハイカーボンDS 日本油化工業ハイカーボンDS日本油化工業
16,980税込18,678
1箱(18L×1箱)
3日以内出荷
強力な浸透力で硬質カーボンに速やかに浸透し、金属・セラミック・プラスチック面から剥離、除去します。 アルミニウム、鉄に対する腐食性はありません。 刺激性・悪臭がなく、作業性が良好です。 泡立ちを抑え、循環洗浄、バブリング洗浄時の良好な作業性を確保します。
用途DPFなどの車両用排ガス処理装置のカーボン洗浄剤危険物の類別非危険物
YUNISOL C 日本油化工業YUNISOL C日本油化工業
9,998税込10,998
1缶(18L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
YUNISOL F#2 日本油化工業YUNISOL F#2日本油化工業
8,098税込8,908
1ケース(18L)
4日以内出荷
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
YUNISOL AC 日本油化工業YUNISOL AC日本油化工業
5,398税込5,938
1缶(18L)
翌々日出荷
内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
液色淡黄色透明密度(g/cm3)1.06(15℃)引火点(℃)なし主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤反応アルカリ性危険物の類別非危険物
YUNISOL FK 日本油化工業YUNISOL FK日本油化工業
7,898税込8,688
1缶(17L)
4日以内出荷
ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。
使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
工業用洗浄剤