絞り込み
内容量(L)
- 17(1)
- 18(6)
ブランド
- 日本油化工業
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- 大崎電工(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- サンエスエンジニアリング(2)
- ヤブ原産業(2)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- 関西パテ化工(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 三彩化工(1)
- 複合資材(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- アイメディア(1)
- ヤナギ研究所(1)
- エヌエスケミカル(1)
- クリンストンホームサービス(1)
- ブランドをもっと見る
「内容量(L)」から絞り込む
17(1)
18(6)

YUNISOL SR
日本油化工業¥9,898税込¥10,8881缶(18L)6日以内出荷プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
YUNISOL AC
日本油化工業¥6,898税込¥7,5881缶(18L)4日以内出荷内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
Hiカーボクリーン
日本油化工業¥18,980税込¥20,8781ケース(15kg)6日以内出荷内燃機関のピストン・シリンダカバー・排気弁等の金属表面に付着した硬質カーボンの除去を目的として開発された特殊洗浄剤です。 特に最近のコージェネシステムのアルミ製ピストン等に付着した硬質カーボン汚れを、母材を傷めずに除去することができます。主成分ケイ酸塩、リン酸塩、炭酸塩、界面活性剤、その他危険物の類別非危険物反応アルカリ性
YUNISOL SS
日本油化工業¥8,398税込¥9,2381缶(18L)6日以内出荷強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。容量(L)18液色無色透明主成分界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.01(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄)反応中性
YUNISOL C
日本油化工業¥14,980税込¥16,4781缶(18L)4日以内出荷鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。液色淡黄色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)78以上密度(g/cm3)0.82(15℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類反応中性危険物の性状非水溶性
YUNISOL F#2
日本油化工業¥9,498税込¥10,4481ケース(18L)6日以内出荷F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。容量(L)18液色無色透明主成分過酸化物引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.03(15℃)危険物の類別非危険物反応弱酸性
YUNISOL FK
日本油化工業¥9,298税込¥10,2281缶(17L)6日以内出荷ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性