絞り込み
ブランド
  • ユシロ化学工業
  • 日本メカケミカル(28)
  • 日本油化工業(11)
  • ネオス(7)
  • 東洋石油化学(7)
  • 出光興産(6)
  • オーデック(6)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • シェルケミカルズジャパン(5)
  • 大崎電工(4)
  • エスコ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • タイムケミカル(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • ノックス(2)
  • サンエスエンジニアリング(2)
  • スリーボンド(1)
  • TRUSCO(1)
内容量(L)
  • 18(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロクリーナー O200 ユシロ化学工業ユシロクリーナー O200ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
油性研削液使用後の洗浄に! 光学レンズ加工工程等において、コーティング前の洗浄に最適です。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナーPCW400 ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW400ユシロ化学工業
24,980税込27,478
1缶(18L)
5日以内出荷
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(2%)12.4液性アルカリ性外観淡黄色透明表面張力(N/m)31(2%、20℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.13
ユシロクリーナーPCW85 ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW85ユシロ化学工業
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌々日出荷
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)10.6(3%)9.6液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
ユシロクリーナーPCW81 ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW81ユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)9.8(3%)9.4液性アルカリ性外観白色半透明液状表面張力(N/m)44(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
ユシロクリーナー HC750 ユシロ化学工業ユシロクリーナー HC750ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
水溶性研削液使用後の洗浄に! 太陽電池用シリコンの加工工程等においてのスラリー洗浄(仕上げ洗浄)に最適です。
容量(L)18危険物の類別非危険物
ユシロクリーナー PCW300 ユシロ化学工業ユシロクリーナー PCW300ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
”洗浄力”と”油水分離性”の両立! ◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。 ◇透明感が長時間持続します。 ◇錆止め性に優れます。 ◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤容量(L)18pH値9濃度(%)(推奨)2~5危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)(3%)45
工業用洗浄剤