絞り込み
全長(mm)
  • 200
  • 145(1)
  • 160(13)
  • 165(1)
  • 167(1)
  • 174.6(1)
  • 180(2)
  • 187.3(1)
  • 220(2)
  • 225(3)
  • 225.4(2)
  • 250(12)
  • 251(1)
  • 260.4(1)
  • 300(2)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
160(13)
180(2)
200
220(2)
225(3)
225.4(2)
250(12)
251(1)
260.4(1)
300(2)
  • 絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    翌日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤーです。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能があります。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。オープンスプリング付きです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適仕様●つかみ面:フラット・横すじ入り●一芯導線の絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.75-1.5/2.5●容量(mm2):0.5-2.5全長(mm)200質量(g)277ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG2000/01/01切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅50スタイル平口
  • 絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
  • 絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    切断能力ピアノ線程度
  • 絶縁エレクトロプライヤー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 電気工事用マルチファンクションプライヤー。 平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。 1つのプライヤーに6つの機能。 単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。 平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。 プライヤーを完全に開くことなく掴みます。 切刃は閉じたまま保護されます。 ワークへ届きやすいスリムな構造です。 ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。 オープンスプリング付き。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適。仕様つかみ面:フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)200容量0.5-2.5(mm2)質量(g)277ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG1/0切断能力(Φmm) 銅線15切断能力(mm2)銅線(多芯):50
  • VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり ハゼット

    VDE絶縁ロングノーズプライヤー 45°曲がり

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2569材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)200質量(g)192
  • 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1丁
    翌日出荷
    1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
    全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
  • 強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)200
  • 1000V絶縁ロングノースプライヤー 200mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁ロングノースプライヤー 200mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1958全長(mm)200質量(g)170
  • 絶縁ロングノースプライヤー200 BAHCO(バーコ)

    絶縁ロングノースプライヤー200

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番257-1170全長(mm)200質量(g)200規格EN60900
絶縁プライヤ