2ページ目: 絶縁プライヤ

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
    用途電気工事のあらゆる作業に最適全長(mm)200
  • 絶縁アリゲーター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁アリゲーター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
    トラスコ品番835-6487質量(g)420段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
  • 絶縁アリゲーター 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁アリゲーター 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02
  • エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
    全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
  • 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,898税込6,488
    1丁
    4日以内出荷
  • 絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ニードルノーズプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,898税込6,488
    1丁
    4日以内出荷
  • 絶縁コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1丁
    4日以内出荷
  • 強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型絶縁コンビネーションプライヤー(プロ)200mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,898税込7,588
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)200
  • 1000V絶縁ロングノースプライヤー 200mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁ロングノースプライヤー 200mm

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1958全長(mm)200質量(g)170
  • 1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁ラウンドノーズプライヤー 160mm

    BAHCO(バーコ)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番438-0215全長(mm)160質量(g)120
  • 1000Vフラットノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    1000Vフラットノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1丁
    3日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番813-1957質量(g)205
  • 1000 絶線ロングノースプライヤー BAHCO(バーコ)

    1000 絶線ロングノースプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番257-1277全長(mm)167質量(g)170規格EN60900脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
  • 絶縁ロングノースプライヤー200 BAHCO(バーコ)

    絶縁ロングノースプライヤー200

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。
    トラスコ品番257-1170全長(mm)200質量(g)200規格EN60900
  • 300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤー エスコ

    300mm [1000V]絶縁 W/Pプライヤー

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA531EK-12全長(mm)300
  • 160mm 絶縁ロングノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁ロングノーズプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    6,380税込7,018
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA640DC全長(mm)160
  • 160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁丸 ロングノーズプライヤー

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537MC-160全長(mm)160
  • 160mm 絶縁 フラットノーズプライヤー エスコ

    160mm 絶縁 フラットノーズプライヤー

    エスコ
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537LJ-160全長(mm)160
  • 絶縁ウォーターポンププライヤ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ウォーターポンププライヤ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
絶縁プライヤ