絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む



しっくい
家庭化学(16件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
しっくいパテ
家庭化学(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。 適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)72サイズ(mm)230×160危険物の類別非危険物施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。適応下地土壁、しっくい、モルタル面
防水屋根しっくい(白色)
サンホーム(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.5kg)ほか当日出荷から6日以内出荷水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
しっくい用ボンド
家庭化学(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(220g)ほか当日出荷から翌々日出荷しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。 本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。 ワレ、ダレが発生しにくくなります。 一度に厚塗り (2~4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1~2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。) 仕上がりが美しく、接着強度も向上します。用途しっくい専用ボンド。仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン材質アクリル系エマルジョン樹脂色乳白色危険物の類別非危険物
上塗り漆喰用麻すさ 富士すさ800g
ホームテイスト¥4,998~税込¥5,498~1袋3日以内出荷大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分麻容量(g)800危険物の類別非危険物
土間たたき白華除去剤 たたき洗浄剤
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷土間たたき製品【ウルトラソイル】や【重吉たたき】【真砂コン土間】などは施工後、乾燥すると表面が白くなることがあります。この現象を白華(エフロ)と言います。「たたき洗浄剤」は白くなったたたき表面の白華を洗い落とし、元のきれいなたたき表面に戻す洗浄剤です。土間たたきだけでなく、石材やタイルの白華除去にもご利用いただけます。用途(1)白華した部分に十分に散水します。(2)本品を原液でたわし、デッキブラシ等で擦ります。※白華は化学反応で除去します。強くゴシゴシする必要はありません。(3)洗浄後十分な水で洗い流します。(4)できるだけ早く乾燥させます。仕様産地 製造地:淡路島成分塩酸容量(L)4危険物の類別非危険物施工面積(m2)30
厚塗りしっくい ドカッと!
ホームテイスト¥8,998税込¥9,8981袋3日以内出荷土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)2塗布厚さ(mm)10標準加水量11kg
本しっくい 島かべしっくい
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)16塗布厚さ(mm)1.5標準加水量15kg
防水屋根しっくい(灰色)
サンホーム(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。色灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
漆喰用紙すさ パルプ紙すさ
ホームテイスト¥5,398税込¥5,9381袋3日以内出荷パルプ紙すさは、ふりほどき紙すさやパラリ紙すさとは違い、繊維が短く抜群の水分散性があります。純白で水溶けが良く、漆喰などに入れても漆喰の白さを阻害しないため、漆喰が純白に仕上がります。亀裂防止以外にも、各種塗り壁に入れて頂くことにより、材料の保水性や鏝すべりなどの作業性が向上します。麻すさと混ぜることにより、亀裂防止と作業性向上の両方が向上します。用途水に入れ軽く攪拌するだけで溶けます。仕様産地 製造地:淡路島成分パルプ繊維容量(g)500危険物の類別非危険物
しっくい用撥水剤(塗布型) しっくい撥水剤
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781缶3日以内出荷通常の撥水剤のように表面で膜を張り水の浸入を防ぐのではなく、水粒子なみに細かい溶剤が漆喰の毛細管に侵入し、漆喰内部で撥水層を形成します。水の浸入はありませんが、水蒸気は通過するので漆喰の特長は損ないません。漆喰表面のテカリや塗り跡が目立ちにくく、抗菌剤配合でカビの発生をより防御してくれる撥水剤になっております。用途塗布面の漆喰壁が完全乾燥していることを確認し、原液をローラー 刷毛を使用しムラができないよう浸透させるように 200ml/m2を目安に塗布して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン混合物容量(L)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)5
黒顔料 松煙顔料
ホームテイスト¥5,398税込¥5,9381袋3日以内出荷黒漆喰に求められる真っ黒な色を出すための粉末顔料です。水で練れば、すぐに解ける高い水解け性能と、水に解けてから下に沈殿しない、高い分散性を合わせ持つハイグレードな黒色顔料です。松煙を使用することで、色とびの少ない黒漆喰を作ることができます。またモルタルに混ぜる事も可能で、色とびの少ない墨モルタル(黒モルタル)を作る事もできます。用途島かべしっくいを利用して黒漆喰を作る場合は、島かべしっくい 20kg に約 2kg ~ 3kg 入れて下さい。混入は予め島かべ松煙を水で練り、島かべしっくいの水練りと同じ硬さになってから混ぜ混練して下さい。混練後は 1 日程度練り置きすることでさらに塗りやすくなります。仕様産地 製造地:淡路島成分黒墨容量(g)500塗布方法島かべに混入危険物の類別非危険物
練りしっくい 練り漆喰
ホームテイスト(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱3日以内出荷日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・麻すさ・貝灰容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1.5
しっくいパテ フィリング
家庭化学¥659~税込¥725~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。 下地調整や補修に最適です。 ヘラ付。用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。付属品ヘラ仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10硬化時間(時間)夏:3、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
しっくいパテ
家庭化学¥1,098~税込¥1,208~1袋(3kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。仕様ペースト状しっくい成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等色白寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35硬化時間(時間)24~48危険物の類別非危険物施工面積約5mm厚で×300×1300mm適応下地土壁、しっくい、モルタル面
京都産たたき土 深草砂利
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981袋3日以内出荷深草砂利(深草土)は、京都伏見、深草の浅黄色を呈した土で、その地層から採取した砂利をフルイ(15mm)にかけて精製したものです。昔は手掘りで良質の砂利のみを採取しましたが、現在は機械掘りが主流になり、上下の層の土も若干混入しますが、たたき工法上は問題ありません。たたき用の土として歴史があり、全国的に有名な土です。用途(1)深草砂利、塩焼き消石灰をミキサーに投入し空合わせを行います。(2)水道水3と天然にがり1程度を希釈します。(3)希釈した天然にがりを投入し全体に行き渡るように攪拌して下さい。(4)少しずつ水道水を投入しながら材料を握って固まり崩れない程度の硬さに調整して下さい。(5)施工厚6cm以上を目途に、1度に6cmたたき込まず3cm程度2回に分けて施工して下さい。(6)不陸を調整し低い箇所は材料を入れ叩きながら調整して下さい。材料の水分が少ない場合はスポンジで水分を与えながら人造鏝で表面を押さえノロを伏せ込んで下さい。(7)しばらく経ってから表面をスポンジで拭き取って下さい。(8)硬化するまで1週間程度雨等の養生を行ってください。(9)表面の白華や砂利についたアクは弱い酸で洗い流して下さい。仕様産地 製造地:京都府成分砂利・土容量(kg)25危険物の類別非危険物施工面積(m2)0.25塗布厚さ(mm)60
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・土タイプ駐車場用危険物の類別非危険物施工面積(m2)1塗布厚さ(mm)15
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・土タイプ駐車場用危険物の類別非危険物施工面積(m2)1塗布厚さ(mm)15
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・土危険物の類別非危険物施工面積(m2)1塗布厚さ(mm)15
たたき風仕上げ材 ウルトラソイル1平方mセット
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781箱3日以内出荷固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・土危険物の類別非危険物施工面積(m2)1塗布厚さ(mm)15
漆喰・パラリ壁用紙すさ ぱらり紙すさ
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷楮繊維100%でパルプなどは一切含まれていない天然の紙すさです。通常の紙すさはとかすのに、時間と手間が掛かりますが、メーカーオリジナルの製法で和紙状にすいた至高の紙すさは、水に入れ、混ぜるだけで簡単に繊維に戻ります。漆喰磨きや大津磨きからパラリ仕上げまで、紙すさを使ってみたいお客様には是非お勧めの逸品です。生産には時間と手間が掛かり1枚1枚手漉きの手作りです。商品に限りがありますので、大量のご注文されるお客様は在庫の確認を行って下さい。用途(1)水に漬け解します。(2)ほぐれてきたら攪拌機でどろどろになるまで練り戻します。(3)完成!仕様産地 製造地:淡路島成分楮繊維容量(g)85危険物の類別非危険物
漆喰・大津磨き用すさ ふりほどき紙すさ
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781袋3日以内出荷紙すさを混ぜて塗る「紙すさ漆喰」は、江戸時代より続く伝統的な工法です。麻すさと比べると、繊維が細かく、色も白いことから漆喰の「ノロ」掛けと言われるうす塗りに適したすさです。繊維の保水性も良く、柔らかいのに強靭な繊維は、大津磨きなどにも使われております。「本紙すさ」は、昔ながらの伝統の紙すさの原料でもある【和紙】に使われるコウゾ繊維をほぐし使いやすくした物です。コウゾは、強靭で繊維も細かく、色も白いことから漆喰のスサに最適です。用途(1)本品を、軟らかくなるまで水に漬けて置きます。 (2)水分を絞り、麺棒などで叩いてほぐします。 (3)十分に叩いたら再度水に戻し、攪拌機で攪拌します。 (4)どろどろに解ければ完成です。 漆喰などに少しずつ入れてお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分楮繊維容量(g)300危険物の類別非危険物
屋根・中塗り用麻すさ 南京すさ
ホームテイスト¥5,398税込¥5,9381袋3日以内出荷黄麻という田麻科の多年生植物が原料で、原産は主にインド・バングラデシュなどの水量が豊富で高温多湿の土壌で産出され、100日ほどで収穫されます。黄麻は光合成が盛んで通常の木の5~6倍も二酸化炭素を吸収し地球温暖化を抑制する働きもあります。張力強度は大麻とマニラ麻の中間ぐらいで硝石袋(南京袋)の故物を原料とし、現在も米や穀物などを入れる袋から作られています。すさとしての繊維は細く軟らかいが、色が悪いため、主に下塗り、中塗り用に使用されます。仕様産地 製造地:淡路島成分麻容量(g)800危険物の類別非危険物
屋根・中塗り用麻すさ マニラすさ
ホームテイスト¥5,398税込¥5,9381袋3日以内出荷マニラとは芭蕉科の多年生植物で原産はフィリピンで産出されるバナナに似た作物です。必ずしも白くなく、張力強度も大麻より劣り、柔軟性に乏しく、繊維も粗いことから上塗りに混ぜるには不向きな麻すさです。なので主に厚みが必要な屋根用や、中塗り用漆喰に使用されます。軽くて温度・湿度に対し強い抵抗力があり船舶用ロープや網に使用されていることからその廃物は多くでき、それを5cm内に切断しています。仕様産地 製造地:淡路島成分麻容量(g)800危険物の類別非危険物
しっくい表面強化剤 チョーキングストップ
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷漆喰塗ったけど・・・「手に白い粉付きませんか?」それは、白華という現象で、一種の硬化不良です。冬場などに漆喰を塗ると、漆喰内部の有利石灰の結晶が大きく成長し、表面に残ります。その残った結晶が白い粉の正体。そんな白い粉を固め止めるのが「チョーキングストップ」です。用途かたくしぼったタオルなどで塗布面を拭き清掃し、乾燥後本品原液をローラーまたは刷毛を利用し塗布して下さい。塗布時ダレや塗りムラの無いよう注意して下さい。施工後は必ず 24 時間以上乾燥させて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)10
しっくい混入用撥水剤(混入型) ミクサップ
ホームテイスト¥5,998税込¥6,5981袋3日以内出荷住宅事情が変わる中、外壁漆喰工事のカビや汚れの問題が増えております。漆喰乾燥後のトップコートでは工期が延び単価が上がる問題から、漆喰に混入し撥水効果を高める撥水剤にしました。漆喰の表情や施工性をそのままに、撥水性能向上により外壁をカビや汚れから守ります。用途(1)島かべしっくいの混練時、本品 800gと水道水 14L を希釈した練り水で練って下さい。硬い場合は、少しずつに加水して調整して下さい。(2)混練後の島かべしっくいの施工は、標準的な漆喰施工方法に準じて行なって下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性撥水剤容量(g)800塗布方法しっくいに混入危険物の類別非危険物施工面積(m2)16
しっくい用油 しっくい油
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷最高級天然植物油を精製した漆喰専用品。すべての漆喰製品に混ぜることが可能で、昔から「水と油」と言われるように漆喰の撥水性を向上させることで、防汚性も向上します。自然素材なので漆喰の特徴でもある、呼吸性能を阻害することはありません。用途島かべしっくいに混入する場合は、島かべしっくい 20 kg 1 袋に本品を 1 袋を混錬時に入れて下さい。油を入れても鏝押さえを十分に行って下さい。パターン仕上げの場合は、島かべ撥水剤をお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分植物油容量(g)500塗布方法しっくいに混入危険物の類別非危険物施工面積(m2)16
しっくいリペアー材 しっくいガード
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781袋3日以内出荷汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。用途(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコンアクリル容量(kg)2塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)10
古壁塗り替え殺カビ材 しっくい殺カビ剤
ホームテイスト¥10,980税込¥12,0781缶3日以内出荷漆喰は強アルカリ性でカビは発生しにくい壁材と言われています。しかし、施工環境によってはカビが発生しないわけではありません。カビの発生した壁面を塗り替えるには、カビの殺菌処理が必要になり、殺菌しないと新しく塗り替えても、再びカビが発生してしまうためです。殺カビ剤は壁面に塗布するだけで殺菌する、下地処理用殺カビ剤です。用途本品は、有機溶剤で強い刺激臭を発生させます。必ずマスク 手袋等を着用しご使用下さい。カビの生えた壁面に原液を 200ml/m2を目安に浸透さすように塗布して下さい。※壁面の吸い込み程度により塗布量が変わります。仕様産地 製造地:淡路島成分薬剤・アルコール容量(L)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)5
しっくい用抗菌剤 しっくい抗菌剤
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981袋3日以内出荷漆喰は、phも高く高い抗菌性があります。漆喰の主成分でもある「消石灰」は、鳥インフルエンザ等の農場殺菌にも使うほどの抗菌性があり、安全で安心な製品です。その高い抗菌性をより一層高めるために開発した島かべ抗菌剤は、通常の漆喰以上の抗菌性があります。用途島かべしっくい 20kg1 袋に、本品抗菌剤を 200g/ 袋入れて下さい。漆喰混練時、空合わせしその後加水し混練して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分抗菌剤容量(g)200塗布方法しっくいに混入危険物の類別非危険物施工面積(m2)16
黒しっくいリペアー材 プロテクターB
ホームテイスト¥22,980税込¥25,2781袋3日以内出荷黒漆喰で表面が白くなったご経験はございませんか?それは、漆喰特有の白華現象が原因です。そんな黒漆喰の白華現象をリペアーし、再度壁面を真っ黒にし、今後の白華の進行を止める撥水効果のある製品です。用途刷毛、ローラー等を用いて均一に塗布して下さい。ローラー目が出ないように縦横に刷り込むように塗布して下さい。塗布量の均一性を確保するために2回程度塗布して下さい。塗布量は、200cc/ m2 (吸水が高い下地は塗布量が増えます)施工後は、48 時間以上雨に当てないように注意して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン樹脂・松煙容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)5標準加水量3%未満
多機能しっくい あわじっくい
ホームテイスト¥5,898税込¥6,4881袋3日以内出荷漆喰の持つ素晴らしい性能をご存じでしょうか。漆喰には室内の湿気を吸ったり吐いたりし、湿度を一定に保ち、結露から住宅を守ってくれる調湿機能!強アルカリでphが高い特長を活かし、殺菌にも使われる抗菌性能!室内のペットや焼肉などのニオイを消してくれる消臭性能!があり私たちの生活を快適にしてくれます。淡路島で生まれた「あわじっくい」はこれらの漆喰の持つ特長・機能性能をより特化させた漆喰です。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)4塗布厚さ(mm)1.5標準加水量3.7kg
外壁用撥水しっくい リライム
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷外壁に漆喰をお考えのお客様、「カビや汚れが心配!」とお考えではありませんか?リライムは、そのような住宅にも使いやすい撥水、防カビ効果の高い漆喰です。洋風のパターン仕上げからフラットな押さえまで、デザインも豊富で和風建築はもちろん、洋風建築にもお使い頂けるニュータイプの漆喰です。用途(1)撥水剤800gと水5.5kgを入れ、軽く混ぜ合わせます。(2)主材12kgをペール缶に入れ、ミキサーで練ります。(3)水を少しずつ入れ、硬さを調節して下さい。(4)充分に混錬して完成。※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで 塗りやすくなります。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)12.8危険物の類別非危険物施工面積(m2)10塗布厚さ(mm)1標準加水量6kg
黒しっくい 瑞黒(ズイグロ)
ホームテイスト¥11,980税込¥13,1781袋3日以内出荷島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・松煙容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)2塗布厚さ(mm)0.5
カラーしっくい カラー漆喰10kg
ホームテイスト¥6,998税込¥7,6981袋3日以内出荷室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。用途下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積(m2)8塗布厚さ(mm)1.5標準加水量5kg
内装用純白しっくい 高級島かべ
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981袋3日以内出荷「紙すさ漆喰をご存じでしょうか?」高級島かべは、通常の漆喰に使われる麻すさではなく、繊維が細かく純白の紙すさを使った漆喰です。 純白で作業性もよく押さえのフラットな漆喰に最適です。 紙すさ漆喰は調湿性能も高く、パターン仕上げも容易で内装に適した漆喰です。用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分消石灰・炭酸カルシウム容量(kg)20危険物の類別非危険物施工面積(m2)20塗布厚さ(mm)1標準加水量15kg
貼る漆喰粘着シート
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷表面基材に「漆喰(しっくい)」をコーティングした「貼る」タイプの漆喰粘着シートです。自由にカットでき、また再剥離も可能です。特殊加工により、気泡が抜けやすく、手貼りでも簡単に貼り付けできます。分解・吸着効果によって消臭性能に優れています。抗菌・抗ウイルス機能、ホルムアルデヒド分解機能に優れています。用途壁内装リフォームに。密室空間の結露抑制や消臭に。材質基材:不織布、表面:漆喰、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物