セメントKT 4kg

セメントKT 4kg - タジマ(田島ルーフィング)

ゴム系ラテックス形の床仕上げ施工用接着剤。Pタイル、ドルチェ等のコンポジションタイルの一般工法、PPカーペット・PPCラバーの施工に使用。

用途
コンポジションタイル、PPカーペット、PPCラバーの一般工法用。
タイプ
ゴム系ラテックス形
塗布面積(m2)
約12
内容量(kg)
4
工法
一般工法
色調
乳白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.33
内容量
1缶(4kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05735322-
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする