絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(18)
  • タイルメント(16)
  • トーヨーポリマー(15)
  • セメダイン(13)
  • AICA(アイカ工業)(8)
  • ヤヨイ化学(8)
  • オーシカ(8)
  • ノーテープ(5)
  • 成瀬化学(3)
  • シンコール(3)
  • Kiesel(3)
  • ミヅシマ工業(2)
  • タキロン(2)
  • リリカラ(2)
  • エスコ(1)
  • 積水化学工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日動電工(1)
  • 城東テクノ(1)
用途
  • 用途木材(1)
  • 用途金属(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
木材
木材(1)
金属
金属(1)
パイピタ/カクピタ用 接着剤 JAPPYパイピタ/カクピタ用 接着剤JAPPY
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
別売パイピタ・カクピタ用の接着剤ですその他、樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木等)にご使用いただけます 健康住宅対応/JAIA F☆☆☆☆認定品/JAIA 4VOC基準適合品/無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型/弾性タイプのため優れた追ずい性/省ゴミ対策品/使い易い手絞りタイプ/低温時の押し出し良好
性能(作業環境温度→参考硬化時間)0℃→25~35分 5℃→10~20分 10℃→10~20分 20℃→10~15分白色容量(mL)650使用温度範囲5~35℃主成分変成シリコーン樹脂主な用途樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材、際ネダ・胴縁・巾木等危険物の類別非危険物

建築用』には他にこんなカテゴリがあります

根太/床/巾木用