絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- スリーボンド(19)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- PERMATEX(3)
- 中旺ヘルス(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- ヘルメチック(1)
- WEICON(1)
特価
「特性」から絞り込む

ねじゆるみ止め用接着剤 高強度
(30件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(50mL)当日出荷金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用液色赤破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28主成分アクリル樹脂推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)500~800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用