絞り込み
ブランド
- ヘルメチック
- モノタロウ(1)
- スリーボンド(19)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- PERMATEX(3)
- 中旺ヘルス(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- WEICON(1)
特価
「特性」から絞り込む

HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状