絞り込み
ブランド
- ヘルメチック
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- スリーボンド(53)
- エスコ(8)
- PERMATEX(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- WEICON(5)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)

HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 555 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。タイプ一般ねじ用中強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度6000~8000cps剪断強度(kg/cm2)200~300セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 525 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。タイプ低強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~2000cps剪断強度(kg/cm2)40~70セットタイム(分)20危険等級Ⅲ色調紫危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤
ヘルメチック¥13,980税込¥15,3781箱(30mL×5本)6日以内出荷金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。 床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。タイプ後浸透タイプ中強度耐熱温度(℃)120粘度10~30cps剪断強度(kg/cm2)150~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状