絞り込み
ブランド
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・ニトロセルロース
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ニス

174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
合成速乾ニス サンデーペイント合成速乾ニスサンデーペイント
1,298税込1,428
1缶(300mL)
4日以内出荷
塗膜が厚く、キズがつきにくい。透明度の高い、つやあり仕上げ用速乾ニスです。
とうめい成分合成樹脂(アクリル)特性速乾タイプ合成樹脂速乾ニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
クリヤラッカー アサヒペンクリヤラッカーアサヒペン
1,598税込1,758
1缶(300mL)
当日出荷
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)特性速乾仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
トラスコ品番520-7859材質アクリル変性エポキシ樹脂ダークブロンズ容量(L)0.7塗布面積(m2)5.5~7.0指触乾燥時間(分)約20危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
木部用塗料 ALL WOOD BAN-ZI木部用塗料 ALL WOODBAN-ZI
4,998税込5,498
1缶
当日出荷から翌々日出荷
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用和信ペイント
6,498税込7,148
1缶(1.6L)
9日以内出荷
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
つやだしニス デビカつやだしニスデビカ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
Wood Atelier クリアコート 和信ペイントWood Atelier クリアコート和信ペイント
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
クレヨンニス 和信ペイントクレヨンニス和信ペイント
689税込758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。
用途クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし
AFEGラッカークリヤー ユニオンペイントAFEGラッカークリヤーユニオンペイント(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
7日以内出荷
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなどクリヤー仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120%硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2主な用途木工指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)65~110
セトールノバテック シッケンズセトールノバテックシッケンズ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(5L)
6日以内出荷
樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性主成分樹脂比重0.96塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
マシュー アールジェイマシューアールジェイ
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
翌々日出荷
室内木部用コーティング塗料。 マシューは強靱で肉厚感のあるコーティングが誰でも簡単にできる、環境対応型水性タイプの木部用ウレタン塗料です。 健康への配慮と同時に、木部コーティング塗料に求められる機能を高次元で実現することにこだわりました。 耐水性、耐熱性、耐アルコール性に優れ、カウンターや食卓、手作り家具などに最適です。 有害化学物質を含まず塗布時の臭いもないのでとても塗りやすく、速乾性にも優れ作業性は抜群。 木目の美しさを湖面のような透明感のある優雅な塗膜で引き立てます。 強いコーティング塗膜で白木をシミや汚れからまもります。 水性で臭いがなく塗りやすく乾燥もはやいので作業性抜群。 ホルムアルデヒドなどの有害化学物質を含みません。 割れ防止・耐熱性・対摩耗・対滑り性などの高い機能性。 優雅で高級感あふれるつや有りタイプとつや無しタイプ。
用途木部全般 室内用 テーブル、カウンター、水廻りの白木床、建具、家具、額縁、ドア枠、階段、巾木、廻り縁、柱、白木壁等成分ウレタン樹脂、アクリル樹脂、顔料(つや無しのみ)、脂肪族系溶剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、レベリング剤、消泡剤、水使用方法(1)木材表面の汚れや油分を取り除き、サンドペーパー(#150)で素地調整をしてください。(2)マシューを塗布してください(水性塗料用刷毛を使用)。(3)2時間以上乾燥させてください。(4)サンドペーパー(#320)で表面の毛羽立ちを取ってください。(5)マシューを塗布してください(上塗り)。(6)さらにつやを出したい場合は乾燥後再度上塗りをしてください。使用後の用具は水で洗浄してください。使用の目安1m2あたり約80~100mL主な用途木床使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水、速乾乾燥時間(指触乾燥)30~40分、(指圧乾燥)4時間以上
クリヤーラッカー ロックペイントクリヤーラッカーロックペイント(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。 水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)特性耐水、速乾乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60主な用途希釈剤ラッカーうすめ液塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L希釈率(%)40~50油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8危険物の性状非水溶性
420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等にウォルナットエスコ品番EA942CH-44主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし)カンペハピオ(1件のレビュー)
659税込725
1缶(100mL)ほか
当日出荷
■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけしとうめい特性つやけし主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状水溶性
水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
659税込725
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[透明度の高いツヤ仕上り] 紫外線をカットし、白木の日焼けや黄ばみを長期間防止します。 ■[落ち着いたつやけし乳白色仕上げ] ニス仕上げ独特の厚みやつやがなく、塗装を感じさせない落ち着いたつやけし乳白色に仕上がります。 ■[お掃除もラクラク] 手あか、汚れも中性洗剤で簡単に拭き取ることができます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。
用途■[屋内の白木] 柱 / 鴨居など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけし乳白色特性速乾主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり) カンペハピオ速乾ニスA ラッカー系ニス(つやあり)カンペハピオ
599税込659
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷
■[透明度の高いツヤ仕上り] 屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。 ※「クリヤーラッカー」に比べ、少し黄味がかった仕上がりになります。 ■[木材をガード!] 乾きが速く、肉厚で塗りやすい塗膜を作ります。
用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などとうめい特性速乾主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
エコ フィーバーラック 艶有 和信化学工業エコ フィーバーラック 艶有和信化学工業
8,898税込9,788
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。主な用途屋内木部用使用場所屋内用特性艶有、速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶有り危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
WOODLOVE 屋外用ニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレーニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(300mL)
当日出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX 大谷塗料セーフティーワルツ ウレボンサンディング アタックMX大谷塗料
3,898税込4,288
1缶(2kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
着色ワニス サンデーペイント着色ワニスサンデーペイント
1,798税込1,978
1缶(400mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)主な用途屋内木部使用場所屋内用タイプポリウレタン系木部着色ワニス指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
油性木工用着色ニス アサヒペン油性木工用着色ニスアサヒペン
1,798税込1,978
1缶(300mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)主な用途危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性
スパーワニス DNT(大日本塗料)スパーワニスDNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(16L)
3日以内出荷
乾油性・変油性を主原料とし、耐水性が良好です。
クリア仕様1液性粘度65~80秒(フォードカップ#4)膜厚(μm)15/回密度(g/cm3)塗料:0.92±0.0523℃、揮発分:0.80/23℃希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20指触乾燥時間(時間)(5℃)10、(20℃)5、(30℃)4半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)18、(30℃)12危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.08、(エアレス)0.09下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大7日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小12時間加熱残分(%)57~63
エコ フィーバーラック 半艶消 和信化学工業エコ フィーバーラック 半艶消和信化学工業
8,898税込9,788
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
用途屋内木部用。主な用途屋内木部用使用場所屋内用特性半艶消、速乾使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別半艶消し危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ 5分消 大阪塗料工業ウォルタ 5分消大阪塗料工業
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ床用 5分消 大阪塗料工業ウォルタ床用 5分消大阪塗料工業
5,598税込6,158
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。主な用途木質フロアー、住宅建材使用場所屋内用特性速乾乳褐色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック895 7分消 大阪塗料工業NTXウルトラック895 7分消大阪塗料工業
9,598税込10,558
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶有リ 大阪塗料工業ライトレックス 艶有リ大阪塗料工業
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)主な用途木床、住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
速乾ニス 大阪塗料工業速乾ニス大阪塗料工業
1,698税込1,868
1缶(400mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
グランドコート 白SP 大谷塗料グランドコート 白SP大谷塗料
6,498税込7,148
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SP乳状白ラックニス 大谷塗料SP乳状白ラックニス大谷塗料
11,980税込13,178
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ 大谷塗料セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ大谷塗料
6,398税込7,038
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
新)ニスタッチ(つやあり) カンペハピオ新)ニスタッチ(つやあり)カンペハピオ
699税込769
1本(10mL)
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
RESIDE BAN-ZIRESIDEBAN-ZI
4,998税込5,498
1缶
当日出荷
業界初の樹脂やアルミサッシに塗装できる水性塗料です。これまで、樹脂サッシの劣化した部分に塗装は不可でしたが、リサイドは密着性に優れ仕上げ作業性に優れています。
材質アクリル変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
スプレーつやだしニス デビカスプレーつやだしニスデビカ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器:スチール キャップ:PP容量(mL)400質量(g)420(包装資材含む)寸法(Φ×高さH)(mm)68×212危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
つやだしニス用 専用うすめ液 デビカつやだしニス用 専用うすめ液デビカ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質うすめ液:イソプロピルアルコール、水 容器、中栓:PE キャップ:PP容量(mL)400質量(g)370(包装資材含む)寸法(Φ×高さH)(mm)60×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイントWood Atelier エクステリアカラー和信ペイント
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
ポリウレタングロスニス JOSONJA'SポリウレタングロスニスJOSONJA'S(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(236mL)
当日出荷
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別非危険物
白レッテル漂白セラックニス 東日本塗料白レッテル漂白セラックニス東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
赤レッテル漂白セラックニス 東日本塗料赤レッテル漂白セラックニス東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
希釈なしで刷毛塗り、スプレー塗りなどいずれの塗装も可能です。 速乾性で塗装後30分~1時間で研磨、上塗りができ作業性に優れ工程時間の短縮が図れます。 アルコール系溶剤以外には溶解しにくいためステインの色押さえやラッカーなどの下塗りに用い上塗り塗料の吸込み防止に最適です。 塗膜は滑らかで硬く、弾力性があり木質に対して密着性が優れています。
用途木造住宅の建具枠、建付け家具の内外部、窓枠、回り縁、幅木等の木部の下塗り及び上塗り用。楽器の塗装に。クリヤー主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性密着性、速乾、研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス