絞り込み
ブランド
  • 和信化学工業
  • リボス(30)
  • アールジェイ(9)
  • アサヒペン(8)
  • エスコ(6)
  • 大阪塗料工業(6)
  • カンペハピオ(5)
  • 和信ペイント(5)
  • PROST's(5)
  • ニッペホームプロダクツ(4)
  • 大谷塗料(4)
  • アトムハウスペイント(3)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(3)
  • ロックペイント(2)
  • サンデーペイント(2)
  • シントーファミリー(2)
  • オスモカラー(2)
  • 玄々化学工業(2)
  • ABC商会(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色カーキ系(4)
  • 色グリーン系(4)
  • 色グレー系(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(8)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(4)
  • 色透明(クリア)(3)
主な用途
  • 室内床(1)
  • 屋内木部(5)
  • 屋外木部(3)
  • 鉄部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • その他(2)
  • 耐候(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(2)
その他・耐候・耐食・防腐・速乾・防カビ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
水性(1)
トラック木部用コート 和信化学工業トラック木部用コート和信化学工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
トラック木部の保護と美観に特化した高性能な水性塗料。 強靭な塗膜を形成し木目をきれいに活かした光沢感のある仕上がりを実現します。 高浸透タイプなので、荒れた木材にも簡単に塗装可能です。
用途トラック荷台の木部の保護に最適主な用途木部標準塗布量(g/m2)80~100危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾
シークステイン PG 和信化学工業シークステイン PG和信化学工業
3,598税込3,958
1缶(0.9L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)ポアーステイン和信化学工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用危険物の類別非危険物
ガードラック ラテックス 和信化学工業ガードラック ラテックス和信化学工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(270mL)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
新規塗装に最適。浸透タイプ。 木目をきれいに生かした仕上り 透き通るような鮮やかな発色 木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り 防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。 健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。 JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用乾燥時間(時間)24(気温20℃)危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(気温20℃)
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン 和信化学工業Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン和信化学工業
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり 耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。主な用途階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色特性着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ仕様【うすめ液】水タイプ水性塗料塗布量40-60g/m2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間一晩養生使用場所屋内用危険物の類別非危険物
シークステイン   ブラック 和信化学工業シークステイン ブラック和信化学工業
4,998税込5,498
1缶(2L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
シークステイン   ブラック2 和信化学工業シークステイン ブラック2和信化学工業
6,498税込7,148
1缶(2L)
10日以内出荷
ブラック2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ワシンエコステイン 和信化学工業ワシンエコステイン和信化学工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
原料にヒマシ油等の天然の植物油を使用。臭いが少なく、安全です。特殊微粒子顔料を使用し、優れた耐候性と、刷毛塗り作業性に優れ、吸い込みムラが起きにくく、木材の導管・木肌ともにキレイに着色できます。
用途住宅内・外部の木質部材。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐候粘度11秒±1秒(25℃)密度0.78~0.83±0.02(25℃)希釈剤塗料用エコうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80~100mL/m2乾燥時間一晩以上危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ステイン